Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 700 x 2,5 cm - für Lasten bis 350 kg - Farbe: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 700 x 2,5 cm - für Lasten bis 350 kg - Farbe: orange
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 700 x 2,5 cm - für Lasten bis 350 kg - Farbe: orange
Artikel-Nr.:
     279-GS-324339
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324339
EAN/GTIN:
     4025372701597
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken 700 x 25 cm für Lasten bis 350 kg Farbe orange Befestigen Sie Ihre Ladung sicher mit diesem Zurrgurt. Spanngurt mit Ratsche mit einer Länge von 7 Metern und einer Breite von 25 mm. Mit Haken am Ende zur leichten Befestigung. Maximale Zugfestigkeit bis zu 350 kg. Mit der Ratsche können Sie das Band leicht und ohne großen Kraft festziehen. Nicht zum Heben verwenden. Wird einzeln mit TÜV GSGütesiegel geliefert. Andere Anwedungsmglichkeiten geeignet für Anhänger Fahrrad LKW Transporter DerSpanngurt mit Ratsche ist das ideale Werkzeug für den Transport oder die Lagerung von Waren. Mit diesem Spanngurt können Sie schwere Lasten sicher sichern so dass Sie ein Verrutschen der Ladung verhindern. Der Spanngurt kann auch zum Sichern von Motorrädern anderen großen Sachen oder zum Sichern von Gütern verwendet werden. Der Carpoint Spanngurt hat eine Länge von 7 Meter und ist an beiden Enden mit einem Haken versehen. Damit lässt sich der Spanngurt leicht befestigen. Mit der Ratsche können Sie das Band leicht und ohne großen Kraft festziehen. Es ist jedoch wichtig dass Sie das Spanngurt nicht zu stark anziehen damit es zu Schäden kommen kann. Das Spanngurt hat eine maximale Zugfestigkeit von 350 Kilogramm. Der Spanngurt mit Ratsche wird pro Stück geliefert und ist TÜVGSzertifiziert. Details Farbe orange Material 100% Polyester Länge 7 Meter Breite 25 mm Geeignet für Lasten bis 350 kg Ausführung mit Ratsche Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.