Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 300 x 2,5 cm - für Lasten bis 350 kg - Farbe: orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 300 x 2,5 cm - für Lasten bis 350 kg - Farbe: orange
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken - 300 x 2,5 cm - für Lasten bis 350 kg - Farbe: orange
Artikel-Nr.:
     279-GS-324315
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324315
EAN/GTIN:
     4025372700811
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Spanngurt Zurrgurt mit Ratsche & Haken 300 x 25 cm für Lasten bis 350 kg Farbe orange Befestigen Sie Ihre Ladung sicher mit diesem Zurrgurt. Ein Zurrgurt mit 3 Meter Länge und 25 mm Breit mit Ratsche. Mit Haken an jedem Ende zur einfachen Befestigung. Maximal belastbar bis maximal 350 kg. Mit der Ratsche können Sie den Riemen leicht spannen ohne selbst viel Kraft aufwenden zu müssen. Nicht zum Heben verwenden. Wird einzeln mit TÜV GSGütesiegel geliefert. Andere Anwedungsmglichkeiten geeignet für Anhänger Fahrrad LKW Transporter Details Farbe orange Material 100% Polyester Länge 3 Meter Breite 25 mm Geeignet für Lasten bis 350 kg Ausführung mit Ratsche Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.