Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Fahrschulspiegel Außenspiegel Toter Winkel Aufsatzspiegel Weitwinkelspiegel - 13,5 x 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Fahrschulspiegel Außenspiegel Toter Winkel Aufsatzspiegel Weitwinkelspiegel - 13,5 x 5 cm
Auto Fahrschulspiegel Außenspiegel Toter Winkel Aufsatzspiegel Weitwinkelspiegel - 13,5 x 5 cm
Auto Fahrschulspiegel Außenspiegel Toter Winkel Aufsatzspiegel Weitwinkelspiegel - 13,5 x 5 cm
Artikel-Nr.:
     279-GS-324229
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324229
EAN/GTIN:
     4025372700507
Suchbegriffe:
Anbauspiegel
Aufklemmspiegel
Aufsteckspiegel
Außenspiegel KFZ
Auto Fahrschulspiegel FahrlehrerZusatzAußenspiegel Toter Winkel Außenspiegel Schraubmontage Aufsatzspiegel Weitwinkelansicht 135 x 50 mm Farbe Schwarz Der Außenspiegel für den toten Winkel stellt sicher dass der Fahrer eine bessere Sicht auf das hat was sich im toten Winkel befindet. Dieser ovale Spiegel für den toten Winkel hat eine Breite von 135 cm und eine Höhe von 5 cm. Der Spiegel wird auf den Außenspiegel montiert. Der Spiegel für den toten Winkel ist verstellbar und kann nach der Montage eingestellt werden. Stabiler &132Fahrschulspiegel zur Vermeidung des toten Winkels. Erweitert das Sichtfeld erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und ist perfekt für begleitendes Fahren für Anhänger Wohnmobil oder Wohnwagen geeignet Produkteigenschaften Fahrschulspiegel FahrlehrerZusatzAußenspiegel ToterWinkelSpiegel Bietet eine bessere Sicht auf das was sich im toten Winkel befindet Zur Montage oben auf den Außenspiegeln des Fahrzeugs Verstellbar Größe 135 x 5 cm Besonders geeignet für Paketdienste wie DHL DPD Fedex GLS Hermes UPS etc. sowie Fahrschulen Speditionen Taxi etc. Durch den Spiegel sehen sie mehr nach hinten er ist geeignet um den toten Winkel fast vollständig zu erfassen Universell für alle gängigen Außenspiegel Für jedes Fahrzeug ein universell passender Zusatzspiegel Inklusive Montagematerial Der ToteWinkelSpiegel wird einfach ohne zu Bohren mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial fest und sicher auf den vorhandenen Gehäuse des Außenspiegel angeschraubt Technische Daten Befestigung Schraubmontage Farbe Schwarz Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.