Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitwinkellinse 205 x 255 mm für Auto, Wohnmobile, Camper, Busse, Vans, Lieferwagen, LKW etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weitwinkellinse 205 x 255 mm für Auto, Wohnmobile, Camper, Busse, Vans, Lieferwagen, LKW etc.
Weitwinkellinse 205 x 255 mm für Auto, Wohnmobile, Camper, Busse, Vans, Lieferwagen, LKW etc.
Weitwinkellinse 205 x 255 mm für Auto, Wohnmobile, Camper, Busse, Vans, Lieferwagen, LKW etc.
Weitwinkellinse 205 x 255 mm für Auto, Wohnmobile, Camper, Busse, Vans, Lieferwagen, LKW etc.
Artikel-Nr.:
     279-GS-324224
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324224
EAN/GTIN:
     4025372700446
Suchbegriffe:
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Auto Wohnmobil Weitwinkellinse selbsthaftend für die Heckscheibe für bessere Sicht nach hinten 200 x 255 mm Vergrößert das Sichtfeld Ihres Fahrzeuges und erhöht damit die Sicherheit beim Rückwärtsfahren im Straßenverkehr. Besonders effektiv bei Kleintransporter Kombis Vans Geländewagen Kleinbusse Transporter Wohnmobile und PKWs mit Heckklappe etc. Das Weitwinkelobjektiv ist statisch haftend und daher einfach anzubringen. Produkteigenschaften Weitwinkellinse zur Befestigung am HeckInnenfenster von Fahrzeugen mit Schrägheck (Kombis Vans Geländewagen Kleinbusse Transporter Wohnmobile und PKWs mit Heckklappe etc.) Erweitert das Sichtfeld Optimale Sicherheit dank einem in der Breite und Höhe stark vergrößertem Sichtfeld im Heckfenste Hindernisse Objekte und Menschen werden sofort erkannt Vergrößert das Sichtfeld und erhöht die Sicherheit beim Rückwärtsparken und Rückwärtsfahren Ermöglicht den Einblick in den sonst nicht einsehbaren toten Winkel hinter dem Fahrzeug Hindernisse werden sofort erkannt (z.B. spielende Kinder etc.) Durch das adhäsive Material saugt sich die Linse selbst am Heckfenster fest und läßt sich jederzeit rückstandsfrei wieder ablösen und wiederverwenden Haftet fest ohne Klebstoff Zum Scheibenreinigen oder beim Fahrzeugwechsel abnehmbar Auch problemlos verwendbar mit Heckscheibenheizung Ausführliche Bedienungsanleitung Höhe 205 mm Breite 255 mm Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.