Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Außenspiegel Toter Winkel - selbstklebend auf Außenspiegel - verstellbar - Maße: 48 x 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Außenspiegel Toter Winkel - selbstklebend auf Außenspiegel - verstellbar - Maße: 48 x 29 mm
Auto Außenspiegel Toter Winkel - selbstklebend auf Außenspiegel - verstellbar - Maße: 48 x 29 mm
Auto Außenspiegel Toter Winkel - selbstklebend auf Außenspiegel - verstellbar - Maße: 48 x 29 mm
Auto Außenspiegel Toter Winkel - selbstklebend auf Außenspiegel - verstellbar - Maße: 48 x 29 mm
Artikel-Nr.:
     279-GS-324223
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324223
EAN/GTIN:
     4025372700439
Suchbegriffe:
Außenspiegel KFZ
außenspiegel kfz
Auto Außenspiegel Toter Winkel selbstklebend auf Außenspiegel verstellbar Maße 48 x 29 mm Farbe Schwarz Der Außenspiegel für den toten Winkel stellt sicher dass der Fahrer eine bessere Sicht auf das hat was sich im toten Winkel befindet. Dieser rechteckige CarpointSpiegel für den toten Winkel hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 29 mm. Der selbstklebende Spiegel kann einfach in die rechte Ecke des linken Außenspiegels geklebt werden. Der Spiegel für den toten Winkel ist verstellbar und kann nach der Montage eingestellt werden. Unauffälliger &132ToterWinkelSpiegel erweitert unauffällig das Sichtfeld und erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr. Andere Anwendungsbeispiele Monitor Schreibtischlampe Schrank Garage Werkstatt Kleiner kompakter Spiegel Zum Anbringen auf dem Spiegelglas des Fahrzeugaußenspiegels Erweitertes Sichtfeld durch Anbringen am rechten Eck des Außenspiegels Schnelle und leichte Montage durch selbstklebende Befestigung Bietet eine bessere Sicht auf das was sich im toten Winkel befindet Selbstklebend kann leicht in die rechte Ecke des linken Außenspiegels geklebt werden Einstellbar auch nach Montage Größe 48 x 29 mm Produkteigenschaften ToterWinkelAußenspiegel Verstellbar Maße 48 x 29 mm Selbstklebende Befestigung auf dem linken oder rechten Außenspiegel Toter Winkel wird zu 100% ausgeschaltet absolute Rundumsicht ist gewährleistet Dieser Spiegel reduziert auf ein Minimum die Unfallgefahr beim Spurwechsel bei Einfahren in eine Straße oder beim Ansetzen zum Überholen Die SpezialSelbstklebefolie garantiert eine beste Haftung Auch bei beheizten Außenspiegeln anwendbar Der Spiegel ist waschanlagensicher witterungs und hitzebeständig Technische Daten Abmessung ca. 48 x 29 mm Verstellbar Material Kunststoff Befestigung Selbstklebend Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
... > Lager 279 > Auto > Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.