Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto LKW Zusatz Außenspiegel Toter Winkel - Schraubmontage - Weitwinkelansicht - 14 x 10 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto LKW Zusatz Außenspiegel Toter Winkel - Schraubmontage - Weitwinkelansicht - 14 x 10 cm, schwarz
Auto LKW Zusatz Außenspiegel Toter Winkel - Schraubmontage - Weitwinkelansicht - 14 x 10 cm, schwarz
Auto LKW Zusatz Außenspiegel Toter Winkel - Schraubmontage - Weitwinkelansicht - 14 x 10 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-324211
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     324211
EAN/GTIN:
     4025372700156
Suchbegriffe:
Außenspiegel KFZ
außenspiegel kfz
Auto LKW Außenspiegel Toter Winkel Schraubmontage Weitwinkelansicht 14 x 10 cm Farbe Schwarz Der Spiegel für den toten Winkel stellt sicher dass der Fahrer eine bessere Sicht auf das hat was sich im toten Winkel befindet. Dieser ToterWinkelSpiegel ist besonders für Lieferwagen und Lastwagen geeignet. Der Spiegel hat eine Breite von 14 cm und eine Höhe von 10 cm. Der Spiegel für den toten Winkel ist oben auf dem Außenspiegel montiert. Der Spiegel für den toten Winkel ist verstellbar und kann nach der Montage eingestellt werden. Stabiler &132Spiegel zur Vermeidung des toten Winkels. Erweitert das Sichtfeld erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und ist perfekt für begleitendes Fahren für Anhänger Wohnmobil oder Wohnwagen geeignet Produkteigenschaften LKWZusatzAußenspiegel ToterWinkelSpiegel Zur Montage auf den Außenspiegeln des Fahrzeugs speziell für LKW angefertigt Bedingt durch die konvexe Form (nach außen gewölbt) wird der Winkel des sichtbaren Bereichs erheblich vergrößert Durch den Spiegel sehen sie mehr nach hinten er ist geeignet um den toten Winkel fast vollständig zu erfassen Universell für alle gängigen Außenspiegel Für jedes Fahrzeug ein universell passender Zusatzspiegel Inklusive Montagematerial Der ToterWinkelSpiegel wird einfach ohne zu Bohren mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial fest und sicher auf den vorhandenen Gehäuse des Außenspiegel angeschraubt Bietet eine bessere Sicht auf das was sich im toten Winkel befindet Montage oben auf dem Außenspiegel Verstellbar Größe 14 x 10cm Technische Daten Befestigung Schraubmontage Farbe Schwarz Verpackungsart Verkaufsverpackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.