Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnwagen & Anhänger Kupplungsschloss Deichselschloss mit Zylinderschloss - 50 mm - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnwagen & Anhänger Kupplungsschloss Deichselschloss mit Zylinderschloss - 50 mm - gelb
Wohnwagen & Anhänger Kupplungsschloss Deichselschloss mit Zylinderschloss - 50 mm - gelb
Wohnwagen & Anhänger Kupplungsschloss Deichselschloss mit Zylinderschloss - 50 mm - gelb
Wohnwagen & Anhänger Kupplungsschloss Deichselschloss mit Zylinderschloss - 50 mm - gelb
Artikel-Nr.:
     279-GS-25146
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     25146
EAN/GTIN:
     4025372700323
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl
Anhängerschloss Bügelschloss Deichselschloss Kupplungsschloss mit Zylinderschloss für Anhänger und Wohnwagen. Zur Sicherung Ihrer Anhängerkupplung mit Zylinderverschluss. Universell einsetzbar für alle Kupplungen mit einem Durchmesser von 50 mm Das Deichsel Kupplungsschloss wird für jeden Anhänger benötigt. Die vorbeugende Wirkung der Anhängerverriegelung allein verhindert häufig einen Diebstahl. Oft reicht es nicht aus einen Anhänger nur mit einem Kettenschloss gegen Diebstahl zu sichern. Die Verwendung des Deichselschlosses bietet einen besseren Schutz gegen Diebstahl eines Anhängers Anhängers oder Wohnwagens. Das kompakte Schloss lässt sich schnell montieren und das Schloss schließt die Kugelverbindung des Anhängers. Dies bedeutet dass der der Anhänger oder der Wohnwagen nicht angekuppelt werden kann und der Anhänger weiterhin bewegt werden kann. Diese Deichselverriegelung kann nicht verwendet werden wenn der Anhänger mit dem Fahrzeug verbunden ist. Verwenden Sie hierfür eine teilbare Deichselverriegelung. Das Deichselschloss passt auf alle gängigen Kupplungssysteme mit einem Durchmesser von 50 mm. Dieses Deichselchloss ist nicht für Caravans mit Stabilisierungskupplung geeignet. Das markante gelb gefärbte Schloss wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Details Schließt die Kugelverbindung der Anhängerkupplung eines Anhängers oder Wohnwagens Passend für alle gängigen Kupplungssysteme mit einem Durchmesser von 50 mm Ausgestattet mit einem SicherheitsZylinderschloss Inklusive zwei Schlüssel Einfach zu installieren und zu demontieren Farbe gelb Material Stahl Abmessungen 15 x 15 x 15 x 6 cm (L x B x T) Schlossdurchmesser 50 mm Inhalt 1 Kupplungsschloss mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel Kompatibel zu Der Bügel an der Oberseite kann an verschiedene Höhen angepasst werden wodurch dieses Kupplungsschloss für nahezu jede Kugelkupplung (mit einem Durchmesser von 50 mm) geeignet ist. Wartungstipp Gelegentlich Kriechöl in das Zylinderschloss einträufeln. Garantiert Ihnen lange Freude an dem Schloss. Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.