Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnmobil Wohnwagen, Bau Haus & Heim - Wasserwaage Kreuzwasserwaage 43,6 x 58 x 13 mm - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wohnmobil Wohnwagen, Bau Haus & Heim - Wasserwaage Kreuzwasserwaage 43,6 x 58 x 13 mm - orange
Wohnmobil Wohnwagen, Bau Haus & Heim - Wasserwaage Kreuzwasserwaage 43,6 x 58 x 13 mm - orange
Wohnmobil Wohnwagen, Bau Haus & Heim - Wasserwaage Kreuzwasserwaage 43,6 x 58 x 13 mm - orange
Wohnmobil Wohnwagen, Bau Haus & Heim - Wasserwaage Kreuzwasserwaage 43,6 x 58 x 13 mm - orange
Wohnmobil Wohnwagen, Bau Haus & Heim - Wasserwaage Kreuzwasserwaage 43,6 x 58 x 13 mm - orange
Wohnmobil Wohnwagen, Bau Haus & Heim - Wasserwaage Kreuzwasserwaage 43,6 x 58 x 13 mm - orange
Artikel-Nr.:
     279-GS-25131
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     25131
EAN/GTIN:
     4025372843174
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Kreuzwasserwaage
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wohnmobil Wohnwagen Bau Haus & Heim Wasserwaage Kreuzwasserwaage 436 x 58 x 13 mm orange Wasserwaage für Wohnwagen Wohnmobil und Caravan Details Kreuzwasserwaage mit 2 Libellen vielfältig einsetzbare Piramide Wasserwaage für den Bereich Camping Bau Haus und Heim Zum Ausrichten und Ausbalancieren von Wohnwagen Wohnmobile einfach die Wasserwaage auf die Deichsel legen oder bei Trägern im Bauwesen Ideal auch zum Ausrichten von Haushaltsgeräten geeignet wie z.B. Kühschränke Waschmaschine Trockner Durch die 2 Bohrungen läßt sich die Wasserwaage auch permanent befestigen (Lieferung erfolgt aber ohne die Schrauben) Größe Höhe 13 mm x Breite 436 mm x Länge 58 mm Farbe orange Material Kunststoff Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.