Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MMX62 - Adapter Lightning 8-pin auf 3,5 mm Klinkenbuchse Kopfhöreranschluss - weiß - Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MMX62 - Adapter Lightning 8-pin auf 3,5 mm Klinkenbuchse Kopfhöreranschluss - weiß - Blister
Apple MMX62 - Adapter Lightning 8-pin auf 3,5 mm Klinkenbuchse Kopfhöreranschluss - weiß - Blister
Artikel-Nr.:
     279-GS-185008
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     185008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Lightning Adapter
Apple MMX62 Adapter Lightning 8pin auf 35 mm Klinkenbuchse Kopfhöreranschluss weiß Blister Kompatibilität Apple iPhone* 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone SE (2022) iPhone SE (2020) iPhone SE (2016) iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6 iPhone 6S iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S Apple iPad* 129 iPad Pro (2. Generation) 129 iPad Pro (1. Generation) 105 iPad Pro 97 iPad Pro iPad (6. Generation) iPad (5. Generation) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 iPad Air 2 iPad Air Apple iPod* Touch 6. Generation Details Kompatibel mit allen Lightning Geräten Adapter Lightning auf 35 mm Klinke Original Apple Produkt Anschluss 1 8pin Lightning Anschluss 2 3.5 mm Klinke 35 mm HeadsetKlinkenbuchse auf 8pin Lightning Stecker Kompaktes leichtes Design Systemvoraussetzungen Kompatibel mit allen Geräten mit 8pin Lightning Connector die iOS 10 oder neuer unterstützen einschließlich iPod Touch iPad und iPhone Lieferumfang Apple Lightning auf 35mmKopfhöreranschluss Adapter Verpackungsart Verkaufsverpackung * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. * iPad is a registered trademark of Apple Inc. * iPod is a registered trademark of Apple Inc. S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.