Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 171,5x78x12,5 mm mit Headsetanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 171,5x78x12,5 mm mit Headsetanschluss
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 171,5x78x12,5 mm mit Headsetanschluss
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 171,5x78x12,5 mm mit Headsetanschluss
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 171,5x78x12,5 mm mit Headsetanschluss
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 171,5x78x12,5 mm mit Headsetanschluss
Fahrrad-/ Motorrad Spritzschutzbox Halter KIT für Geräte bis 171,5x78x12,5 mm mit Headsetanschluss
Artikel-Nr.:
     279-GS-174175
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     174175
EAN/GTIN:
     4025372672156
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
S&G Wasserdichtes Smartphone Schutzhüllen KIT inkl. Universal Halterung mit Headsetanschluss für Fahrrad + Motorrad + Motorroller mit Schraubbefestigung mit arretierbarem Kugelgelenk für Geräte bis 1715 x 78 x 125 mm Farbe Schwarz Die Universal Biker Spritzschutzbox bietet höchsten Schutz für Ihr Smartphone bei Staub und Nässe. Mit dem Schutzgrad IP67 ermöglicht es die Verwendung von Smartphones bei allen Outdoor Aktivitäten. Es ist staubdicht und gegen zeitweiliges Eintauchen in Süßwasser bis zu 1 Meter Tiefe geschützt. Egal ob beim Schwimmen Tauchen Rafting oder beim Musik hören am Sandstrand Ihr Smartphone steht Ihnen in allen Situationen für Foto und Videoaufnahmen und Telefongespräche zur Verfügung und ist dabei bestens geschützt. Wasserdichtes Smartphone Schutzhüllen Set inkl. Universal Halterung Die Spritzschutzbox verfügt über einen 35 mm Klinkenstecker im Inneren und über eine externe 35 mm Buchse über die ein Kopfhörer oder Headset angeschlossen werden kann Die rückseitige Befestigungsvorrichtung ist ein wahres Multitalent Sie bietet die Möglichkeit die Spritzschutzbox an einer DoppelT Halterung für den Einsatz beim Rad oder Motorradfahren zu befestigen Die beiden Schlaufen erlauben ebenfalls die Befestigung an einem Gürtel oder einem Armband Mit dem 14 Gewinde kann die Spritzschutzbox problemlos mit einem Stativ oder Selfie Stick genutzt werden Zum Tragen an einer Schlaufe ist die Öse bestens geeignet Durch die im Lieferumfang enthaltenen Passstücke ist die Spritzschutzbox universell für 55 Smartphone Modelle passend Hinweis Achten Sie unbedingt darauf dass das Case korrekt verriegelt ist um den vollen Schutz zu gewährleisten Universal Halterung für Fahrrad + Motorrad + Motorroller mit Schraubbefestigung mit arretierbarem Kugelgelenk Für Lenkstangendurchmesser von 20 29 mm Mit 3 verstellbaren Arretierungspunkten Inklusive 360 Rotation Mechanismus Technische Daten Schutzgrad IP67 Abmessungen Außen 188 x 103 x 26 mm (BxHxT) Abmessungen Innen 1715 x 78 x 125 mm (BxHxT) Befestigungsvorrichtungen DoppelT Halter Gürtel Armband 14 Gewinde Öse Kompatibilität Biker Spritzschutzbox für Geräte bis 1715 x 78 x 125 mm wie z.B. Acer Liquid Jade Liquid Jade S Liquid Z630 Liquid Z630S Alcatel Fierce XL (Windows) Flash Plus Hero Idol 4 Idol 4s Pixi 3 (5 Zoll) Pop 4+ Pop 4S Pop S7 Allview P7 Xtreme V1 Viper S4G X2 Twin Apple iPhone* XS Max 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone 6 Plus iPhone 6S Plus Archos 50 Oxygen Plus Asus Live G500TG ZenFone Zoom BlackBerry Leap Priv Z30 BQ Readers Aquaris E5 FHD Coolpad Max Modena Modena 2 Energizer Hardcase H591 S Gionee S6 S6 Pro S8 Google Nexus 5 Nexus 5X Nexus 6P Hisense HSU970E8 HSU980BE2 HomTom HT17 HTC Butterfly 3 Desire 526G Dual Sim Desire 530 Desire 620 Desire 620G Dual Sim Desire 626G Desire 626G Dual Sim Desire 628 Dual Sim Desire 630 Desire 728 Dual Sim Desire 820 Desire 820 Dual Sim Desire 825 Desire 826 Exodus 1 One A9 One A9 Dual Sim One E8 One E9S Dual Sim One M8 One M8S One M9 One M9+ One ME One X9 U12+ Huawei Ascend D2 Ascend G610 Ascend G620s Ascend G700 Ascend P7 G7 Plus GX8 Honor 3C Honor 5C 7 Lite Honor 4X Honor 5A Honor 5X Honor 6 Honor 6 Plus Honor 7 Lite Honor V8 Honor X5 Mate 20 Lite Mate S Nexus 6P P20 P20 Lite P20 Pro P8 P8 Lite P9 P9 Lite P9 Plus P Smart Y6 Honor 4A Infinix Hot 8 Lite Jiayu S2 Advanced Kazam Thunder 2 5.0 Thunder 340R Tornado 2 5.0 Trooper X5.0 Kingzone K1 Pro K1 Turbo LeEco Le 1s X500 Le 2 Pro Lenovo A7000 A7010 A859 K3 Note K4 Note K5 Note K80 Moto G 4 Moto G 4 Plus P90 P90 Pro S856 Vibe P1 Vibe P1 Turbo Vibe X2 Vibe X3 Vibe X3 c78 Zuk Z1 LG G Flex G Pro 2 G Vista G Visat 2 G3 G3 Screen G4c G5 Google Nexus 5 (D821) K10 K41S K51S L Bello L80 Magna Nexus 5 Nexus 5X Optimus G2 Optimus Vu (Sketch) Ray V10 V60 ThinQ 5G Medion Life P5001 Life P5001 (MD 98664) Life S5504 (MD 99905) Life X5001 Meizu m1 meta1 m2 note m3 note MX4 Pro MX6 Pro5 Mobistel Cynus F8 Cynus T2 Microsoft Lumia 535 Lumia 535 Dual Lumia 540 Dual Sim Lumia 640 LTE Lumia 640 XL Lumia 640 XL Dual Sim Lumia 640 XL LTE Lumia 950 Lumia 950 XL Motorola Droid Maxx 2 Droid Turbo 2 Moto G100 Moto G 4G (2G) Moto G60s Moto G Plus Moto X Force Moto X Play Moto X Style Moto Z Force Nextbit Robin Nokia Lumia 830 XL OnePlus 2 3 7T One Oppo A5 A53 F1 Plus F1s Find 5 R1C R7 R7S Phicomm Passion 2S Realme 5i 5s C3 Samsung Galaxy A21 Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A7 Galaxy A7 (2016) Galaxy A70 Galaxy A70s Galaxy A72 Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A80 Galaxy C5 C7 E7 Galaxy Grand i9080 Galaxy Grand Duos i9082 Galaxy Grand Neo i9060 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy Grand Prime Galaxy J1 (2016) Galaxy J3 (2016) Galaxy J7 (2016) Galaxy Note N7000 Galaxy Note Edge Galaxy Note 5 Galaxy Note 5 Duos Galaxy On5 Galaxy On7 Galaxy On7 Pro Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S20 Ultra Galaxy S4 Active i9295 Galaxy S5 Galaxy S5 Active Galaxy S5 Neo Galaxy S5 Plus SMG901F Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S6 Edge+ Duos Galaxy S6+ Plus Galaxy S7 Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Plus Galaxy S9+ Plus Galaxy Xcover 6 Pro Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip 3 5G Z Simvalley Mobile SPX26 Siswoo A5 Sony Xperia 1 Xperia 1 II Xperia 10 Plus Xperia C Xperia C3 Xperia C4 Xperia C4 Dual Xperia E3 Xperia M2 Xperia M2 Aqua Xperia M2 Dual Xperia M4 Aqua Xperia Pro Xperia ProI Xperia T3 Xperia X Xperia XA Xperia X Performance Xperia Z Xperia Z1 Xperia Z2 Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z4 Xperia Z5 Xperia Z5 Premium Xperia Z5 Premium Dual Tecno Camon 12 TPLink Neffos C5 Max Umi Super Ulefone Future Umi Super Verykool S5530 Maverick II S6004 Cypris Jr SL6010 Cyprus LTE Vestel Venus 5.5V Venus 5.5X Vivo V3 Max X27 Pro X5 Max X5 Max+ X5 Max Platinum Edition Xplay5 Xplay 5Elite Vkworld G1 Giant Vodafone Smart Platinum 7 Smart Ultra 6 Wiko Darkfull Darkmoon Fever 4G Highway Highway 4G Highway Pure Highway Star Lenny Pulp Pulp Fab Rainbow Jam Ridge 4G Stairway Wax Xiaomi Black Shark 3 Mi 10T Mi 10T Lite Mi 10T Pro Mi 11 5G Mi 11 Pro Mi 11 Ultra Mi Note Mi Note Pro Poco C3 Poco X2 Poco X3 NFC Redmi 10c Redmi 9i Redmi K30 Redmi K30 5G Redmi Note 2 Redmi Note 3 Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 9S Redme Pro Xolo Black LT2000 Omegas 55 Q2100 Yezz Andy A5 Monte Carlo 55 LTE Yota YotaPhone 2 Yu Yunicorn Zopo ZP810 ZP950 ZP950+ (ZP950H) ZTE Axon Axon 7 Axon Elite Axon Lux Axon Pro Blade A512 Blade L3 Blade L3 Plus Blade S6 Blade V220 Blade V7 Blade V Plus Blade X9 Grand Memo Grand S Grand S3 Grand X3 Nubia 5S Nubia My Prague Nubia Pragie S Nubia Red Magic 3S Nubia Z7 Nubia Z7 Mini Nubia Z9 Nubia Z9 Max Open L Star 2 Zmax 2 und größengleiche Geräte Sicherheitshinweise Achten sie darauf dass das Case korrekt verriegelt ist Tauchen Sie das Case nicht länger als 30 Minuten in maximal 1 Meter tiefes Wasser Verwenden Sie das Case nicht in Salzwasser Ziehen Sie niemals am Kabel Halten sie das Case fern von direkten Wärmequellen Das Case nicht benutzen wenn es sichtbare Schäden aufweist Bikemount Halterung nicht für Fahrten im Off RoadBereich zu empfehlen Nicht für Extrembelastungen (Off RoadEinsätze Fahrzeuge mit hohen Motorvibrationen harten Fahrwerken usw.) geeignet Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von 10C bis +60C ausgelegt Fahrrad und Motorradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 120 kmh und eine Gewichtsbegrenzung für Geräte von max. 300g Bitte beachten Sie dass das Gerät zusätzlich mit einem Gummi oder ähnlichem fixiert werden soll damit ein Herausfallen des Gerätes vermieden wird Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden Nicht zur Befestigung von TabletPCs geeignet Folgeschäden durch heruntergefallene Halterungen und Geräte können nicht ausgeschlossen werden Es wird keine Haftung für Schäden die aus einem Missbrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren übernommen Lieferumfang Spritzschutzbox Universal Halterung für Fahrrad + Motorrad + Motorroller Verpackungsart Polybeutel * iPhone is a registered trademark of Apple Inc. S&G Com...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.