Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HR Fahrrad-/ Motorradhalter mit Schnellverschluss für Lenkstange, 2 wiederverwendbare Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HR Fahrrad-/ Motorradhalter mit Schnellverschluss für Lenkstange, 2 wiederverwendbare Kabelbinder
HR Fahrrad-/ Motorradhalter mit Schnellverschluss für Lenkstange, 2 wiederverwendbare Kabelbinder
HR Fahrrad-/ Motorradhalter mit Schnellverschluss für Lenkstange, 2 wiederverwendbare Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     279-GS-174144
Hersteller:
     HR Auto-Comfort
Herst.-Nr.:
     174144
EAN/GTIN:
     4025372703263
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
kabelbinder
HR Bike Mount 11 mit Schnellverschluss 2 wiederverschließbaren Kabelbindern Universal für Fahrrad Pedelec Motorrad Motorroller Golfcart etc. (Designed in Germany Made in EU) Diese Fahrradhalterung ist kombinierbar mit allen HR 4LochRastersystem Smartphone Haltern und Cover. Produkteigenschaften Befestigung am Lenker eines Fahrrads mit nur wenigen Handgriffen Bike Mount 11 ist für Rohrdurchmesser von 20 bis 35 mm geeignet Es wird mit zwei wiederverwendbaren Kabelbindern am Lenker und Vorbau befestigt Die Halterung ist ganz einfach zu entfernen und durch die wiederverwendbaren Kabelbinder erneut zu befestigen Mit QuickFix Schnellverschluss zur einfachen Montage am 4Loch Rastersystem eines kompatiblen Halter Wichtige Hinweise Bikemount Halterung nicht für Fahrten im OffroadBereich zu empfehlen Nicht für Extrembelastungen (OffroadEinsätze Fahrzeuge mit hohen Motorvibrationen harten Fahrwerken usw.) geeignet Das Produkt ist für einen Temperaturbereich von 10C bis +60C ausgelegt Fahrrad und Motorradhalterungen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung von max. 120 kmh und eine Gewichtsbegrenzung für Geräte von max. 300g Bitte beachten Sie dass das Gerät zusätzlich mit einem Gummi oder ähnlichem fixiert werden soll damit ein Herausfallen des Gerätes vermieden wird Bei Nichtbeachtung kann sich die Halterung oder das zu haltende Gerät lösen und beschädigt werden Nicht zur Befestigung von TabletPCs geeignet Folgeschäden durch heruntergefallene Halterungen und Geräte können nicht ausgeschlossen werden Es wird keine Haftung für Schäden die aus einem Missbrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren übernommen Verpackungsart Polybeutel S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.