Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Halter Saugfuß Universal für Geräte von 58 - 85 mm - 360° drehbar - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Halter Saugfuß Universal für Geräte von 58 - 85 mm - 360° drehbar - schwarz
Auto Halter Saugfuß Universal für Geräte von 58 - 85 mm - 360° drehbar - schwarz
Auto Halter Saugfuß Universal für Geräte von 58 - 85 mm - 360° drehbar - schwarz
Artikel-Nr.:
     279-GS-11014
Hersteller:
     D-Parts
Herst.-Nr.:
     11014
EAN/GTIN:
     4024559235726
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Auto Halter Universal inklusive Saugfuß und SaugfußHalterung zur Befestigung an der Windschutzscheibe für Geräte mit einer Breite von 58 85 mm 360 drehbar Ideal für Smartphone Handy und MP3Player etc. Farbe Schwarz Universal Halterung für Mobiltelefone + Smartphones + PDA Phones + Navigationssysteme + MP3Player u.a. Leichte Befestigung an der Windschutzscheibe Mit der SaugfußHalterung haben Sie Ihr Mobiltelefon oder Navi immer perfekt in Sicht und Reichweite Sie ist um 360 drehbar und flexibel einstellbar Sie hält das eingesetzte Gerät sicher und fest ob bei vertikaler oder horizontaler Verwendung Das Anbringen ist kinderleicht und bedarf keiner Montage Einfach die Schutzfolie von der Haftfläche abziehen und die Saugfußhalterung an der gewünschten Stelle der Winschutzscheibe anbringen Schon können Sie Ihr Mobiltelefon Smartphone oder Navi einsetzen Die Halterung lässt sich rückstandsfrei wieder entfernen und beliebig oft neu positionieren Produkteigenschaften Universal Halterung für Mobiltelefone + Smartphones + PDA Phones + Navigationssysteme + MP3Player u.a. Leichte Befestigung an der Windschutzscheibe Die gefederten HalterSeitenteile mit MoosgummiEinsätzen passen sich automatisch und stufenlos Ihrem Gerät an Ihr Gerät wird rutschfest und schonend festgehalten Die Halterung ist vertikal und horizontal drehbar (360 Grad) optimal für jede gewünschte Position Der sichere und feste Halt gilt sowohl für vertikale als auch horizontale Verwendung Mit der SaugfußHalterung haben Sie Ihr Smartphone oder Navigationsgerät zudem immer in perfekter Sicht und Reichweite Passend für Smartphones Navigationssysteme PDA MP3 Player u.a. mit mindestens 58 mm bis maximal 85 mm Einfache Montage komfortable Bedienung flexibel einstellbar rückstandsfrei entfernbar Insbesondere kompatibel zum Acer Liquid Jade 2 Liquid Z6 Liquid Z6 Plus Liquid Zest Liquid Zest Plus Alcatel A3 A3 XL A5 LED A7 A7 XL Crystal Fierce 4 Fierce XL (Windows) Flash (2017) Flash 2 Flash Plus Flash Plus 2 Idol 4 Idol 4s Idol 5 Idol 5s Pixi 4 (4) Pixi 4 (5) Pixi 4 (6) Pixi 4 Plus Power Pop 4 Pop 4+ Pop 4S POP 7 LTE Pop C3 Pop C3 DualSIM Pop Fit Pop S3 Pop S7 Pop S9 Pulsemix Shine Lite U5 X1 Allivew E2 Jump E3 Living P6 Energy P6 Qmax P8 Energy P9 Energy X2 Soul Pro X2 Xtreme X3 Soul Plus X3 Soul Pro X3 Soul Style X4 Soul X4 Soul Style Apple iPhone* X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 4 iPhone 4S iPhone 5 iPhone 5C iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone 6S Plus Archos 50 Diamond 50 Helium 4G 50 Neon 50 Oxygen 50 Oxygen Plus 50 Platinum 50 Titanium 50b Helium 4G 50b Platinum 50c Helium 4G 50c Oxygen 50d Helium 4G 52 Platinum 53 Platinum 53 Titanium 55 Cobalt Plus 59 Xenon 62 Xenon 64 Xenon Diamond 2 Plus Diamond Plus Diamond S Asus Padfone Padfone 2 Padfone Infinity PadFone Mini PadFone Mini 4.3 Transformer 3 Pro ZenFone 2 Zenfone 3 Deluxe 5.5 Zenfone 3 Deluxe ZS570KL Zenfone 3 Laser ZC551KL Zenfone 3 Max ZC520TL Zenfone 3 Max ZC553KL Zenfone 3 ZE520KL Zenfone 3 ZE552KL Zenfone 3 Zoom ZE553KL Zenfone 3s Max ZC521TL Zenfone 3s Max ZC521TL ZenFone 4 Zenfone 4 Max ZC554KL ZenFone 5 ZenFone 6 Zenfone AR ZS571KL Zenfone Go ZB452KG Zenfone Go ZB500KL Zenfone Go ZB552KL Zenfone Live ZB501KL Zenfone Pegasus 3 ZenFone Zoom Base Base Tab 7.1 Lutea Lutea 2 Lutea 3 Bestore Z5 Z6 Blackberry Aurora Classic DTEK50 DTEK60 Keyone Leap Mercury (DTEK70) Motion Priv Q5 Z3 Z30 Blackview A5 A8 A8 Max Acme Alife P1 Pro Alife S1 Arrow Breeze BV 5000 BV2000 BV2000s Crown DM550 E7 JK450 JK900 Omega Omega Pro P2 R7 Ultra Ultra Plus V3 Zeta BLU Advance 4.0 L3 Advance 4.0 M Dash G Dash L3 Dash XL Energy X Plus 2 Energy XL Grand Energy Grand M Grand Max Grand X Life Max Life One X (2016) Life One X2 Life One X2 Mini Life XL Studio G Max Studio G Plus HD Studio G2 HD Studio J5 Studio Max Studio One Studio One Plus Studio XL2 Tank Xtreme 2.4 Tank Xtreme 4.0 Tank Xtreme 5.0 Vivo 5 Vivo 5 Mini Vivo 5R Vivo 6 Vivo XL Vivo XL2 BQ Aquaris E5s Aquaris M5 Aquaris U Aquaris U Lite Aquaris U Plus Aquaris U2 Aquaris U2 Lite Aquaris V Aquaris X Pro Aquaris X5 Aquaris X5 Plus Readers Aquaris E10 Readers Aquaris E4 Readers Aquaris E4.5 Readers Aquaris E5 FHD Readers Aquaris E5 HD Readers Aquaris E5 LTE Readers Aquaris E6 Readers Aquaris M4.5 Readers Aquaris M5 Readers Aquaris M5.5 Readers Edison 3 3G Cubot H2 Manito Max Note S P11 Rainbow S500 S550 S550 Pro S600 S9 X12 X15 X16 X16 S X17 X17 S X9 Z100 Doogee DG320 F3 F3 Pro F5 F7 F7 Pro Ibiza F2 Iron Bone DG750 Nova Y100X T3 T5 T6 T6 Pro Turbo mini F1 Valencia 2 Y100 Valencia 2 Y100 Plus Valencia 2 Y100 Pro X3 X5 X5 Max X5 Max Pro X5 Pro X5S X6 X6 Pro Y300 Elephone C1 G1 G2 G3 G4 G4C G5 G6 G7 G9 Ivory M1 M2 M3 P10 P10c P2000 P2000c P3000 P3000 (MT6732) P3000s P3000s (6752) P4000 P4000 MT6592 P5000 P6 P6000 P6000 Pro P6i P6S P7 P7 mini P7000 Pioneer P8 P8 mini P8 Pro P8000 P9 Water P9000 P9000 Lite P9c Q R9 S1 S2 S2 Plus S3 S3 Lite S7 Trunk Vowney Vowney Lite Gionee A1 A1 Lite A1 Plus F103 F103 Pro F5 M2017 M6s Plus Marathon M5 Marathon M5 Plus P7 P7 Max P8 Max S10 S10B S10C S6 S6 Pro S6s S9 Steel 2 Google Nexus One Pixel Pixel 2 Pixel 2XL Pixel C Pixel XL HomTom HT10 HT16 HT17 HT17 Pro HT3 HT3 Pro HT5 HT6 HT7 HT7 PRO HTC 10 Butterfly Butterfly 2 (HTL23) Butterfly 3 Butterfly S Desire Desire 10 Lifestyle Desire 10 Pro Desire 200 Desire 300 Desire 310 Desire 320 Desire 500 Desire 510 Desire 516 Desire 520 Desire 526 Desire 526G Dual SIM Desire 530 Desire 600 Desire 601 Desire 620 Desire 626 Desire 626G+ Desire 626s Desire 628 Desire 630 Desire 650 Desire 728 dual sim Desire 816 Desire 816 Dual Sim Desire 820 Desire 820 Mini Desire 820s dual sim Desire 825 Desire 826 Desire 828 dual sim Desire 830 Desire C Desire Eye Desire HD (Ace) Desire HD2 Desire S Desire SV Desire V Desire X Desire Z (Vision) Dragon Dream DROID DNA Edge EVO 3D EVO 3D CDMA Evo 4G EVO Design 4G Exodus 1 Google Nexus 9 Google Nexus One One (M8) One (M8) Eye One (M8) Mini One A9 One A9s One Dual SIM One E9+ One E9s dual sim One M8 Mini One M8s One M9 One M9 Prime Camera One M9+ One M9s One Max One ME One Mini One mini 2 One Remix One S One S9 One SV One V One X One X+ One X10 One X5 One X9 One XL U Play U Ultra U11 U11 Eyes U11 Life U11+ U12+ Huawei Ascend D quad Ascend D quad XL Ascend D1 Ascend D2 Ascend G300 Ascend G330 Ascend G510 Ascend G525 Ascend G6 Ascend G600 Ascend G610 Ascend G615 Ascend G620s Ascend G630 Ascend G7 Ascend G700 Ascend G730 Ascend G750 Ascend Mate Ascend Mate 2 Ascend Mate 7 Ascend P1 Ascend P1 S Ascend P2 Ascend P6 Ascend P7 Ascend P7 Mini Ascend W1 Ascend W2 Ascend Y300 Ascend Y330 Ascend Y530 Ascend Y550 Enjoy 5 Enjoy 5s Enjoy 6 Enjoy 7 Plus G Play mini G6603 G6620 G7 Plus G7002 Mygon G8 G9 Plus Google Nexus 6P GT3 GX1 Honor 2 Honor 3C Honor 4C Honor 4X Honor 5A Honor 5c Honor 5X Honor 6 Honor 6 Plus Honor 6A Honor 6C Pro Honor 6x (2016) Honor 7 Honor 7X Honor 8 Honor 8 Pro Honor 9 Honor 9 Lite Honor Holly 2 Plus Honor Note 8 Honor Pad 2 Honor T1 Honor V8 Honor View 10 Ideos S7 Slim Mate 10 Mate 10 Lite Mate 10 Porsche Design Mate 10 Pro Mate 20 Mate 20 Lite Mate 20 Pro Mate 8 Mate 9 Mate 9 DualSIM Mate 9 Porsche Design Mate 9 Pro Mate S Nexus 6P nova nova 2 nova 2 plus nova 2s nova plus P smart P10 P10 Lite P10 Plus P20 P20 Lite P20 Pro P8 P8 Lite P8 Lite (2017) P8max P9 P9 lite P9 lite mini P9 Plus P Smart P Smart Plus Y3 (2017) Y3II Y5 (2017) Y5II Y6 Y6 (2017) Y6 II Compact Y625 Y635 Y7 Y7 Prime Kyocera Brigadier DuraForce DuraForce Pro DuraForce XD Hydro Elite Hydro Life Torque Lava A88 A97 2GB+ Iris Fuel 60 Iris Fuel F2 X11 X19 X41 Plus X50 Plus Z60 Z90 Leagoo Alfa Alfa 1 Alfa 2 Alfa 4 Alfa 5 Alfa 6 Elite 1 Elite 2 Elite 3 Elite 4 Elite 5 Elite 6 Elite 8 Elite Y Lead 1 Lead 1i Lead 2...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.