Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy AceLadekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Ladekabel Samsung Galaxy Ace
Brodit Ladekabel Samsung Galaxy Ace
Artikel-Nr.:
     279-941011_020978
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     941011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
auto handyhalterung
Brodit Brodit Ladekabel Samsung Galaxy Ace

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Ace

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 941011

EAN Nr.: 7320289410110

Für Region: Europa

Gewicht: 80

Ladekabel mit Zigarettenanzünder-Stecker. Mit Micro-USB Stecker, 2A Ladung. Mit USB A Steckdose in Zigarettenanzünder-Stecker, 1A Ladung. 12/24V.

Ladekabel mit Cig-Stecker. Mit Micro-USB-Anschluss, 2A-Ladung. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Kann mit Brodit Passivhaltern verwendet werden. 12/24V. Länge (+Zig-Stecker 77 mm): 46 cm, gestreckt: 130 cm (oder etwas mehr, wenn nötig).


Das Micro-USB-Anschlussgehäuse ist abgewinkelt. Das bedeutet, dass das Kabel je nach Gerät entweder auf der Rückseite oder auf der Vorderseite verläuft. Um sicherzustellen, dass Sie das Kabel auf der gewünschten Seite erhalten, schauen Sie sich bitte das Bild an und vergleichen Sie es mit Ihrem Gerät. Wenn Sie möchten, dass der Anschlussstift umgekehrt ist, siehe Artikel 94101010.


Ladespezifikationen:
Eingangsspannung: DC/10-30V
Ladespannung: DC/4.75-5.25V
Ausgangsstrom(Typ): 2.0A
LED-Ladeanzeige: Einschalten.
Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C
Lagertemperatur: -20°C ~ +60°C
Zulassungen: E, CE, FCC, FCC, ROHS

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.