| |
|
| Artikel-Nr.: 279-875214_020770 Herst.-Nr.: 875214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Apple iPhone 2G Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone 2G Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 875214 EAN Nr.: 7320288752143 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 90 Einstellbar. Passt für Geräte mit Skins. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Die Halter der Bilder kann etwas andres als Ihre Halter aussehen, doch wird die Installation analog vorgegangen. 1. Die Halter auf Ihre Gerät zu justieren: Die Schrauben an der Rückseite der Halter lösen, so dass die Seiten der Halter justieret werden kann. Das Gerät in der Halter plazieren und die Seiten der Halter zusammen drücken so dass das Gerät im Platz ist. Die Schrauben an der Rückseite der Halter fastziehen. 2. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert. Mit Ihrem iPhone in einer Halter am Dashboard ist es immer griffbereit - sicher und bequem. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert und somit verstellbar, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Es ist einfach, das iPhone in den Halter zu stecken und es aus dem Halter zu nehmen. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Halterung iPhone, iPhone-Halterung, brodit handyhalter passiv, auto handyhalterung, halterung navigation brodit |
| | |
| |