Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 279-855034_020199 Herst.-Nr.: 855034 EAN/GTIN: 7320288550343 |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit ProClip Chevrolet Corvette 14-19 Passend für Hersteller/Modell: Chevrolet / Corvette Position: Mittelkonsole mittig Passend für Baujahr von - bis: 14-19 Brodit Nummer: 855034 EAN Nr.: 7320288550343 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 60 NUR für Modelle mit einer Naht auf der Rückseite des Beifahrerhaltegriffs. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt auf der Rückseite dem Mittelkonsolen-Rahmen drücken. Die Position des ProClip justieren. 2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Mittelkonsolen-Rahmen und der Blende drücken. 3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte rechte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen. 4. ProClip ist montiert. Der ProClip ist eine Halter für das Armaturenbrett des Fahrzeugs. Auf dem ProClip können Sie z.B. eine Halter für Ihr Handy oder PDA oder eine Freisprecheinrichtung etc. installieren. Sicher und bequem - immer in Reichweite. Der ProClip ist fahrzeugspezifisch und einfach zu installieren. Die Installation ist schnell, es sind keine Spezialwerkzeuge oder eine Demontage des Armaturenbretts erforderlich und es wird der Innenraum des Fahrzeugs nicht beschädigt. Hergestellt aus schwarzem ABS-Kunststoff. Wird mit detaillierten Anweisungen geliefert. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,66* | € 23,37* | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,74* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|