Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220Tough Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Tough Sleeve Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220
Brodit Tough Sleeve Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220
Brodit Tough Sleeve Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220
Brodit Tough Sleeve Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220
Brodit Tough Sleeve Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220
Brodit Tough Sleeve Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220
Artikel-Nr.:
     279-758264_024390
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     758264
EAN/GTIN:
     7320287582642
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet Cover
Brodit Brodit Tough Sleeve Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T220

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab A7 Lite SM-T220

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 758264

EAN Nr.: 7320287582642

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 0

Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Adapter. Mit aktiv MultiMoveClip. 12/24V. Mit Kugelgelenk.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das Gerät in das Sleeve zu platzieren: Das Gerät an das Hinterstück des Sleeves platzieren. Die Anschluss vorsichtig an das Gerät anschliessen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig der Stecker gerade vor dem Gerät zu halten und gerade in das Gerät zu anschliessen (wenn der Stecker abgewinkelt gehalten wird/falsch eingeführt in das Gerät wird, gibt das Risiko die Beschädigen des Steckers/Geräts). Der Rahmen über das Gerät platzieren und mit den beiliegenden Schrauben auf die Rückseite des Sleeves befestigen. Die kurze Schraube in die Position wie im Bild gezeigt wird platzieren, und die lange Schrauben in den übrigen vorgebohrten Löchern platzieren. Das Gerät sitzt nun sicher im Platz und kann nicht entfernt werden, ohne die Schrauben zu lösen. 2. Aktiv MultiMoveClip zu montieren: Die Schraube des Power Blocks lösen, um das Befestigungsstück auf der Rückseite zu entfernen. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Das Power Block über dem Montagestück so plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen so MultiMoveClip richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 3. Das Sleeve an das aktiv MultiMoveClip zu befestigen: Das Sleeve über dem Power Block anordnen und gerade nach unten drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Das Gerät ist jetzt an die Ladegerät angeschlossen. Das Sleeve weg von MultiMoveClip zu nehmen: Der Verriegelungsarm des Power Blocks nach vorne drücken so dass das Sleeve ist frei. Das Sleeve nach oben raus von Power Block nehmen. 4. Produkt ist montiert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,06*
€ 194,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.