Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Zebra TC53Halter mit Schlüssel-Verschluss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     279-735306_022247
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     735306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Brodit Brodit Halter mit Schlüssel-Verschluss. Zebra TC53

Passend für Hersteller/Modell: Zebra / TC53

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 735306

EAN Nr. : 7320287353068

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 340

Aktiv Halter mit Zigarettenanzünder-Stecker und Kugelgelenk. Mit Easy-Switching System. Ladung durch Pogo-Anschluss. Passend für Geräte mit original Boot mit/ohne Handschlaufe. 3A Ladung. 12/24V. 2 Schlüsseln.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.   1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen, so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.   2. Das Gerät in der Halter zu platzieren: Das Gerät über der Halter platzieren und gerade nach unten in die Halter schieben. Das Schloss im Platz oben an der Halter drücken. Die Taste drücken um zu sperren.   3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das Schloss mit der Schlüssel öffnen. Das Schloss gerade nach oben drehen, so dass das Gerät frei ist. Das Gerät gerade nach oben raus von Halter nehmen.   4. Die Halter ist montiert.

... > Handhelds. > Zebra. > TC53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.