Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit OnePlus 6Aktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation OnePlus 6
Brodit Aktiv Halter feste Installation OnePlus 6
Brodit Aktiv Halter feste Installation OnePlus 6
Brodit Aktiv Halter feste Installation OnePlus 6
Brodit Aktiv Halter feste Installation OnePlus 6
Brodit Aktiv Halter feste Installation OnePlus 6
Artikel-Nr.:
     279-727076_009868
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation OnePlus 6

Passend für Hersteller/Modell: OnePlus / 6

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 727076

EAN Nr.: 7320287270761

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 260

Mit Kugelgelenk. Passt für Geräte mit Skin; einstellbare obere Teil.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
2. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das obere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das untere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet.

3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das obere Ende das Gerät nach oben drücken, gleichzeitig das untere Ende des Geräts raus von der Halter ziehen.
 
4. Die Halter ist montiert.

Verwenden Sie eine aktive Halter für Ihr Gerät unterwegs und Sie haben immer einen frisch geladenen Akku! Darüber hinaus haben Sie Ihr Gerät immer in Sichtweite und Reichweite. Sicher, komfortabel und bequem! Der aktive Halter ist im Armaturenbrett zu verbinden. Es bietet eine elegante Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Der Halter hat ein ordentliches und dezentes Design, das sich gut in den Innenraum des Fahrzeugs einfügt. Ihr Gerät wird sicher in aufrechter Position gehalten, um einen maximalen Mobilfunkempfang zu gewährleisten. Passt zu Geräten mit Haut. Der obere Teil der Halter ist verstellbar und passt sich der Höhe Ihres Telefons an.


Wenn Sie das Gerät in die Halter einsetzen, verbindet es sich automatisch mit der Ladestation. 12 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen.


Der Halter hat eine perfekte Passform. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Gerätes einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können den Halter um 17° in jede Richtung neigen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.

... > Smartphone > OnePlus > 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.