Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Google Pixel 2 XLAktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation Google Pixel 2 XL
Brodit Aktiv Halter feste Installation Google Pixel 2 XL
Brodit Aktiv Halter feste Installation Google Pixel 2 XL
Brodit Aktiv Halter feste Installation Google Pixel 2 XL
Brodit Aktiv Halter feste Installation Google Pixel 2 XL
Brodit Aktiv Halter feste Installation Google Pixel 2 XL
Artikel-Nr.:
     279-727015_009857
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     727015
EAN/GTIN:
     7320287270150
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Google Pixel 2 XL

Passend für Hersteller/Modell: Google / Pixel 2 XL

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 727015

EAN Nr.: 7320287270150

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 220

Mit Kugelgelenk. 2,1A Ladung. 12/24V. Gepolstert.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht.
 
3. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
4. Die Halter ist montiert.

Halten Sie den Akku Ihres Telefons in einem aktiven Halter vollständig geladen, immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Für die Festinstallation. Der Halter wird im Inneren des Armaturenbretts angeschlossen und ermöglicht eine elegante Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Telefon in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen.


Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Die gepolsterte Oberfläche schützt Ihr Handy vor Kratzern. Hergestellt in Schweden. Schließen Sie das Netzkabel mit einer 2A Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.


Abmessungen: 82 x 96 x 50 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 185 g
Kabellänge: Gesamtlänge: 398 cm (Halter an der Box: 145 cm, Anschlüsse + Box 10 cm, Box zum Öffnen: 243 cm.)


Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung).

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.