Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575Aktiv Halter mit USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Artikel-Nr.:
     279-721002_022002
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     721002
EAN/GTIN:
     7320287210026
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575

Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 721002

EAN Nr.: 7320287210026

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 340

Passt für Geräte mit original Skin. Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker Adapter. Mit Kugelgelenk. 

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
3. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter platzieren, wo die Öffnung zwischen den Seitenwandten breitest ist. Das obere Ende des Geräts nach vorne klappen so dass sich das Gerät flach in der Halter ist. Das Gerät gerade nach unten in die Halter drücken.
Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das Gerät gerade nach oben drücken bis das untere Ende bei die breiteste Teil der Öffnung zwischen den Seitenwanten platziert ist. Das obere Ende des Geräts weg von Halter klappen und das Gerät raus von Halter nehmen.
 
4. Die Halter ist montiert.

Aktiver Halter mit USB-Kabel mit Cig-Stecker-Adapter zum Laden Ihres Gerätes. Sie können den Zigarettenstecker wahlweise an die 12-Volt-Steckdose des Fahrzeugs anschließen oder den Zigarettenstecker entfernen und das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Fahrzeugs (oder der Stereoanlage) anschließen. Ausgestattet mit einem Neigungsdrehgelenk, mit dem Sie den Winkel einstellen und bequem zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. 12V.


Tabletts sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. Der ProClip ist für die Installation kleinerer Geräte, z.B. Smartphones, nicht großer Tablets, konzipiert. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben.


Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.


Wichtiger Hinweis!
Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Sie können ganz einfach testen, ob dies funktioniert, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon.


Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung).

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.