Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation CipherLab RS50
Passend für Hersteller/Modell: CipherLab / RS50
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 713037
EAN Nr.: 7320287130379
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 280
Mit Kugelgelenk. Mit Molex Adaptersysteme. 3A Ladung. 12/24 Volt.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
4. Die Halter ist montiert.
Ein aktiver Halter, der im Armaturenbrett angeschlossen werden soll, ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen!
Sie können den Halter wahlweise als aktiven Halter nur zum Aufladen Ihres Geräts verwenden oder einen Adapter an den Molex-Anschluss anschließen, um zusätzliche Funktionen zu erhalten. Dann können Sie den Halter auch für die Stromversorgung eines GPS-Empfängers oder anderer eigener Lösungen verwenden (kann nicht für Datenkommunikation oder Audioanschluss verwendet werden).
12/24 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. 2A Ladegerät.Professionelle Installation empfohlen. Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt, so dass Sie Ihr Gerät leicht einstellen können, um Lichtreflexionen zu vermeiden. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt.