Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Zebra MC3200Aktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter feste Installation Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter feste Installation Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter feste Installation Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter feste Installation Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter feste Installation Zebra MC3200
Artikel-Nr.:
     279-713027_009670
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713027
EAN/GTIN:
     7320287130270
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
kfz-handyhalterung mit ladefunktion
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Zebra MC3200

Passend für Hersteller/Modell: Zebra / MC3200

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 713027

EAN Nr.: 7320287130270

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 270

Mit Kugelgelenk. Mit Molex Adaptersysteme. 2A Ladung.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
3. Das Gerät in Halter zu plazieren: Das untere Teil des Geräts in der Halter plazieren. Das obere Ende des Geräts nach vorne drücken, gelichzeitig das Gerät nach unten in der Halter im Platz schieben.
Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das obere Teil der Halter nach vorne drücken. Wenn das Gerät frei ist, es nach oben schieben und raus von Halter nehmen.
 
4. Die Halter ist montiert.

Ein aktiver Halter, der im Armaturenbrett angeschlossen werden soll, ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen!


Sie können den Halter wahlweise als aktiven Halter nur zum Aufladen Ihres Geräts verwenden oder einen Adapter an den Molex-Anschluss anschließen, um zusätzliche Funktionen zu erhalten. Dann können Sie den Halter auch für die Stromversorgung eines GPS-Empfängers oder anderer eigener Lösungen verwenden (kann nicht für Datenkommunikation oder Audioanschluss verwendet werden).


12/24 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. 2 Ein Ladegerät.Professionelle Installation empfohlen. Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt, so dass Sie Ihr Gerät leicht einstellen können, um Lichtreflexionen zu vermeiden. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt.


Ladespezifikationen:
Eingangsspannung: DC/10-30V
Ladespannung: DC/4.75-5.3V
Ausgangsstrom(Typ): 2.0A
Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz
LED-Ladeanzeige: Leistungsaufnahmeanzeige (grün), Ovp/Ocp/Output kurz (rot)
Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C
Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C
RoHS konform: ROHS

... > Handhelds > Zebra > Mc3200
Weitere Suchbegriffe: auto handyhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.