Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Huawei Honor 9Aktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Honor 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Honor 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Honor 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Honor 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Honor 9
Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Honor 9
Artikel-Nr.:
     279-713006_009662
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     713006
EAN/GTIN:
     7320287130065
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Huawei Honor 9

Passend für Hersteller/Modell: Huawei / Honor 9

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 713006

EAN Nr.: 7320287130065

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 220

Mit Molex Adapter-Systeme. 2A Ladung. Mit Kugelgelenk

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
 
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
4. Die Halter ist montiert.

Ein aktiver Halter, der im Armaturenbrett angeschlossen werden soll, ermöglicht eine diskrete, saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen! Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann so eingestellt werden, dass Lichtreflexionen vermieden werden. Befestigen Sie es an der ProClip Montageplattform in Ihrem Auto.


Mit Molex-Adaptersystem. Sie können den Halter wahlweise als aktiven Halter nur zum Laden Ihres Geräts verwenden oder einen Adapter an den Molex-Stecker anschließen, um zusätzliche Funktionen zu erhalten. Dann können Sie den Halter auch für die Stromversorgung eines GPS-Empfängers oder anderer eigener Lösungen verwenden (kann nicht für Datenkommunikation oder Audioanschluss verwendet werden).


Das Produkt ist E-zugelassen. 12/24 Volt. Schließen Sie das Netzkabel mit einer 2A Sicherung an. 2A Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen.


Ladespezifikationen:
Eingangsspannung: DC/10-30V
Ladespannung: DC/4.75-5.3V
Ausgangsstrom(Typ): 2.0A
Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz
LED-Ladeanzeige: Leistungsaufnahmeanzeige (grün), Ovp/Ocp/Output kurz (rot)
Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C
Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C
RoHS konform: ROHS

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.