Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Zebra MC3200Aktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Zebra MC3200
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Zebra MC3200
Artikel-Nr.:
     279-712027_009599
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712027
EAN/GTIN:
     7320287120271
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
kfz-handyhalterung mit ladefunktion
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Zebra MC3200

Passend für Hersteller/Modell: Zebra / MC3200

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 712027

EAN Nr.: 7320287120271

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 340

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
3. Das Gerät in Halter zu plazieren: Das untere Teil des Geräts in der Halter plazieren. Das obere Ende des Geräts nach vorne drücken, gelichzeitig das Gerät nach unten in der Halter im Platz schieben. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das obere Teil der Halter nach vorne drücken. Wenn das Gerät frei ist, es nach oben schieben und raus von Halter nehmen.
 
4. Die Halter ist montiert.

Der aktive Halter lädt Ihren Akku auf, wenn er sich im Halter befindet. Die Ladevorrichtung verbindet sich automatisch mit dem Gerät, wenn Sie das Gerät in die Halter einsetzen. Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann so eingestellt werden, dass Lichtreflexionen vermieden werden. Wird an die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs angeschlossen, 12/24 Volt. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt.


Ladespezifikationen:
Eingangsspannung: DC/10-24V
Ladespannung: DC/4.6-5.3V
Ausgangsstrom(Typ): 3.0A
Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz
LED-Ladeanzeige: Produktleistungsanzeige
Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C
Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C
RoHS konform: ROHS

... > Handhelds > Zebra > Mc3200
Weitere Suchbegriffe: auto handyhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.