Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Zebra MC3300Passiv Halter mit Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Zebra MC3300
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Zebra MC3300
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Zebra MC3300
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Zebra MC3300
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Zebra MC3300
Brodit Passiv Halter mit Gelenk Zebra MC3300
Artikel-Nr.:
     279-711040_009502
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711040
EAN/GTIN:
     7320287110401
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Zebra MC3300

Passend für Hersteller/Modell: Zebra / MC3300

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 711040

EAN Nr.: 7320287110401

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 290

Für alle Versionen mit Pistolengriff. Einstellbares drehbares Top für extra sicheren Halt.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Das einstellbare Top-Arm zu justieren: Die beide Schrauben in der Halter mit dem beiliegenden Schlussel lösen. Das Top-Arm ziehen, bis zum maximale Länge. Das Gerät in der Halter platzieren. Das drehbare Top setwärts drehen und nach unten drücken. Vorsichtig das drehbare Top seitwärts drehen und das Gerät raus von Halter nehmen, ohne die Position des Arms zu ändern. Die Schrauben in der Halter festziehen um die Position des Arms to fixieren.
2. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
3. Das Gerät in der Halter zu platzieren: Das Gerät über der Halter platzieren. Das Geräte gerade nach unten in der Halter drücken. Das drehbare Top seitwärts drehen.
Das Gerät raus von Halter nehmen: Das drehbare Top seitwärts drehen. Das Gerät gerade nach oben raus von Halter nehmen.
4. Die Halter ist montiert.

Maßgefertigter Halter mit perfekter Passform für alle Zebra MC3300 Versionen mit Pistolengriff. Extra sicherer Halt durch eine schwenkbare Oberseite. Robustes Design, sehr robuste Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz in rauer Umgebung. Halten Sie Ihr Gerät in einer passiven Halter und Sie haben es immer griffbereit! Sauber, diskret und praktisch.


Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel des Gerätes leicht einstellen können. Neigt sich um 17° und ist um 360° schwenkbar. Montageplatte 42x50 mm mit AMPS-Löchern. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigung auf einer StandfußHalter oder einer hochfesten Montageplattform.

... > Handhelds > Zebra > Mc3300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 106,52*
€ 135,16*
Lager 279
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 106,87*
€ 135,19*
200 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,19*
€ 168,00*
200 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,28*
€ 176,41*
Preise: Lager 279
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 279
Versand: Lager 279
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 17,00*
€ 4,99*
ab € 265,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 17,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,33*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 24,03*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 18,83*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,81*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,81*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,18*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,15*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.