Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Apple iPad 9.7 NewTough Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Tough Sleeve Apple iPad 9.7 New
Brodit Tough Sleeve Apple iPad 9.7 New
Brodit Tough Sleeve Apple iPad 9.7 New
Brodit Tough Sleeve Apple iPad 9.7 New
Brodit Tough Sleeve Apple iPad 9.7 New
Brodit Tough Sleeve Apple iPad 9.7 New
Artikel-Nr.:
     279-559920_005425
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     559920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
Tablet Cover
Brodit Brodit Tough Sleeve Apple iPad 9.7 New

Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPad 9.7 New

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 559920

EAN Nr.: 7320285599208

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 1300

Für eine feste Installation. Apple genehmigt Kabel. Mit aktiv MultiMoveClip. 12/24V. Mit Kugelgelenk.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Das Gerät in das Sleeve zu platzieren: Das Gerät an das Hinterstück des Sleeves platzieren. Die Anschluss vorsichtig an das Gerät anschliessen. ACHTUNG: Es ist sehr wichtig der Stecker gerade vor dem Gerät zu halten und gerade in das Gerät zu anschliessen (wenn der Stecker abgewinkelt gehalten wird/falsch eingeführt in das Gerät wird, gibt das Risiko die Beschädigen des Steckers/Geräts). Der Rahmen über das Gerät platzieren und mit den beiliegenden Schrauben auf die Rückseite des Sleeves befestigen. Das Gerät sitzt nun sicher im Platz und kann nicht entfernt werden, ohne die Schrauben zu lösen. 2. Aktiv MultiMoveClip zu montieren: Die Schraube des Power Blocks lösen, um das Befestigungsstück auf der Rückseite zu entfernen. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Das Power Block über dem Montagestück so plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen so MultiMoveClip richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 3. Das Sleeve an das aktiv MultiMoveClip zu befestigen: Das Sleeve über dem Power Block anordnen und gerade nach unten drücken so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Das Gerät ist jetzt an die Ladegerät angeschlossen. Das Sleeve weg von MultiMoveClip zu nehmen: Der Verriegelungsarm des Power Blocks nach vorne drücken so dass das Sleeve ist frei. Das Sleeve nach oben raus von Power Block nehmen. 4. Produkt ist montiert.

Die Wahl für Sie, die Ihr Gerät täglich in einer rauen Umgebung einsetzen! Ihr Gerät ist in einer robusten Hülle geschützt, während es gleichzeitig aufgeladen wird. Sie können das Gerät problemlos mitnehmen und zwischen Fahrzeug-Fahrzeug oder Fahrzeug-Büro wechseln.


Zuerst platzieren Sie Ihr Gerät in der robusten Hülle, einer schlanken Version eines Rubinkoffers/Jacke mit eingebauten Stoßfängern (die Heavy Duty Tough Sleeve). Die Stoßfänger tragen dazu bei, das Gerät bei kleineren Stößen und Stürzen zu schützen. Dann befestigen Sie die Hülse an einem aktiven MultiMoveClip, indem Sie sie nach unten auf die Halter drücken. Wenn sie einrastet, wird die Ladung automatisch über den Sliding Power Block angeschlossen. Dank des Schnellanschlusses entfernen Sie auch die Hülse im Handumdrehen vom MultiMoveClip. Der Ladestecker ist langlebig und hält häufigem Verschleiß im professionellen Alltag stand.


Das Gerät ist fest in der Hülse verankert und kann ohne Lösen der Schrauben nicht entfernt werden. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Hülle befindet. Für die Festinstallation. 12/24 V. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen. Ausgestattet mit einem Kippgelenk, so dass Sie bequem zwischen Hoch- und Querformat wechseln können.Hergestellt aus schwarzem ABS- und Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an einer Standfußbefestigung oder einer extra starken Montageplattform.


Sleeve Abmessungen: 255 x 190 x 24 mm (B x H x T mm)
Hülsengewicht: 825 g
Der MultiMoveClip mit Gleitkraftblock baut 35 mm bis zur Hüllentiefe. Er wiegt je nach Modell 115-315 g.


Ladespezifikationen:
Eingangsspannung: DC/10-30V
Ladespannung: DC/4.75-5.3V
Ausgangsstrom(Typ): 2.0A
Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz
LED-Ladeanzeige: Leistungsaufnahmeanzeige (grün), Ovp/Ocp/Output kurz (rot)
Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C
Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C
RoHS konform: ROHS

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,28*
€ 230,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,87*
€ 223,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.