Brodit Brodit Halter mit Verschluss Apple iPad Mini 3 (A1599 A1600)
Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPad Mini 3 (A1599 A1600)
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 547584
EAN Nr.: 7320285475847
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 370
Aktiv Halter für eine feste Installation. Mit Kugelgelenk. Feder Bolzen Verriegelung.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht.Die Halter and dem Befestigungsstück festschrauben so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
2. Das Gerät vorsichtig seitwärts in der Halter schieben so dass die Anschluss richtig im Platz sitzt. Das Verschluss seitwärts an das linke Ende der Halter schieben.
3. Das Verschluss seitwärts weg von der Halter schieben um es zum entfernen. Das Gerät vorsichtig seitwärts weg von der Halter schieben.
4. Die Halter ist montiert. Die Halter in die gewünschte Position justieren um zwischen Portrait und Landscape Mode zum wechseln.
Dieser Halter ist zu verwenden, wenn Sie Ihr iPad Mini besonders sicher an seinem Platz haben und dennoch leicht zugänglich sein wollen. Der Halter ist crashtestgeprüft und für die Verwendung an der KopfstützenHalter von Brodit zugelassen.
Der aktive Halter ist im Armaturenbrett zu verbinden. Es ermöglicht eine diskrete und saubere Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Sicher und bequem!
12 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. 2 Ein Ladegerät. Professionelle Installation empfohlen.
Der Halter besteht aus extra starkem Kunststoff und ist mit einer Federbolzensicherung ausgestattet. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert. Das bedeutet, dass Sie den Winkel einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können ganz einfach zwischen Hoch- und Querformat wechseln, indem Sie den Halter in die gewünschte Position drehen.
Tabletts sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip ist für den Einsatz mit kleineren Geräten wie Smartphones konzipiert. Wenn Sie ein Tablett auf ein Armaturenbrett stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen selbst im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben. Die Installation eines Tabletts auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer auf eigene Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt die Verwendung von Tabletten an der Kopfstütze des Fahrzeugs, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.