Brodit Brodit Ladeschale Charging cradle Zebra ET51 8. 3
Passend für Hersteller/Modell: Zebra / ET51 8. 3
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 539961
EAN Nr. : 7320285399617
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 1610
Mit Verschluss, 2 Schlüssel. Passt für Geräte mit robusten Rahmen. Mit USB Host und DC Anschluss (Stromversorgung NICHT enthalten). Für 30 Pin Anschluss.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Der Kabel zu befestigen: Der Kabel in der Anschluss anschliessen. Die mitgelieferte Deckel über dem Kabel platzieren und mit der beiliegende Scraube befestigen. 2. Die Halter an gewünschter Stelle anordnen und mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. Das obere Stück nach unten drücken und das Knopf drücken. 3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das Schloss mit der Schlüssel öffnen. Das obere Stück nach oben drücken. Das obere Ende der Halter nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts ziehen und das Gerät raus von der Halter nehmen. 4. Die Halter ist montiert.
Dieser Halter ist die perfekte Wahl, wenn Sie Ihr Gerät sicher verriegelt und dennoch leicht zugänglich haben möchten. Maßgeschneidert für Geräte mit robustem Rahmen, mit und ohne Erweiterungsmodul/Handschlaufe. Der Halter ist besonders robust konstruiert für einen besonders sicheren Sitz und ist mit einem Schloss ausgestattet. Um das Gerät aus dem Halter zu entfernen, benötigen Sie einen Schlüssel (zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten). Befestigen Sie den Halter an einer beliebigen ebenen Fläche oder einer Standfußbefestigung in einem LKW, Verteilerfahrzeug, Lager usw. Vorgebohrte AMPS- und VESA-Standardbohrungen. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten und Anschlüsse, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Der Halter hat einen DC-Anschluss zum Einstecken eines Netzteils, er lädt über eine Pogo-Pin-Verbindung. Das Netzteil ist NICHT im Halter enthalten, fügen Sie eines dieser Produkte hinzu, um Ihr Gerät aufzuladen: Modell-Nr. 941017 Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, gerades Kabel, 12V Ausgang, 3A. 12V in. Artikel-Nr. 941012 Hartkabel für feste Verlegung, 12V out, 3A. 12V in. Modell-Nr. 941022 Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, gerades Kabel, 12V Ausgang, 2,5A. 12/24V in. Artikel-Nr. 941021 Hartkabel für feste Verlegung, 12V out, 2,5A. 12/24V in. Der Halter hat einen USB-Anschluss für den Datenanschluss. Made in Sweden. Hergestellt aus hochwertigem ABS und Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Vorrichtungen sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs installiert werden, wenn sie die Ansicht oder die Tastensteuerung blockieren. Der Einbau eines Gerätes in ein Fahrzeug erfolgt immer auf eigene Verantwortung des Kunden. Abmessungen: 271 x 230 x 78 mm (B x H x T mm) Gewicht: 903 g