Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPhone 12 Pro Max
Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone 12 Pro Max
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 527663
EAN Nr.: 7320285276635
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 280
Mit USB-Kabel. 2 USB Anschlussen: QC 3.0A + 2.4A. Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt. Passt für Geräte mit Skins mit die folgenden Dimensionen: Höhe: 160-175 mm, Breite: 88 mm, Dicke: 2-11 mm.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
3. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das obere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das untere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das obere Ende das Gerät nach oben drücken, gleichzeitig das untere Ende des Geräts raus von der Halter ziehen.
4. Die Halter ist montiert.
Verwenden Sie einen aktiven Halter für Ihr iPhone unterwegs und Sie haben immer einen frisch geladenen Akku! Darüber hinaus haben Sie Ihr Gerät immer in Sichtweite und Reichweite. Sicher, komfortabel und bequem! Der aktive Halter ist im Armaturenbrett zu verbinden. Es bietet eine elegante Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Der Halter hat ein ordentliches und dezentes Design, das sich gut in den Innenraum des Fahrzeugs einfügt. Ihr Gerät wird sicher in aufrechter Position gehalten, um einen maximalen Mobilfunkempfang zu gewährleisten.
Wenn Sie das Gerät in die Halter einsetzen, verbindet es sich automatisch mit der Ladestation. 12 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen.
Der Halter besteht aus schwarzem Acetal-Kunststoff und hat eine perfekte Passform. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.
Dieser Halter passt zu Geräten mit "Standard"-Größen, nicht zu robusten oder extra dicken Skins oder Skins mit herausstehenden Details.
Wichtiger Hinweis!
Für Apple iPhone 11 Pro Max können Sie Probleme mit einigen Einstellungen in der Kamera haben.
Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Geräts einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können den Halter um 22° in jede Richtung neigen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.
Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung).