Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Apple iPhone 4SAktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPhone 4S
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPhone 4S
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPhone 4S
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPhone 4S
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPhone 4S
Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPhone 4S
Artikel-Nr.:
     279-527164_004460
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     527164
EAN/GTIN:
     7320285271647
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
kfz-handyhalterung mit ladefunktion
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation Apple iPhone 4S

Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone 4S

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 527164

EAN Nr.: 7320285271647

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 190

Mit Kugelgelenk. Gepolstert. Apple genehmigt Kabel.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht.

3. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

4. Die Halter ist montiert.

Verwenden Sie einen aktiven Halter für Ihr iPhone unterwegs und Sie haben immer einen frisch geladenen Akku! Darüber hinaus haben Sie Ihr iPhone immer in Sichtweite und Reichweite. Sicher, komfortabel und bequem! Der aktive Halter ist im Armaturenbrett zu verbinden. Es bietet eine elegante Installation ohne Kabel, die über dem Innenraum hängen. Der Halter hat ein ordentliches und dezentes Design, das sich gut in den Innenraum des Fahrzeugs einfügt. Ihr iPhone wird sicher in aufrechter Position gehalten, um einen maximalen Empfang zu gewährleisten.


Wenn Sie das iPhone in die Halter einsetzen, verbindet es sich automatisch mit der Ladestation. 12 Volt. Das Produkt ist E-zugelassen. Schließen Sie das Netzkabel an eine 2-A-Sicherung an. Professionelle Installation empfohlen.


Der Halter besteht aus ABS-Kunststoff und ist gepolstert. Das bedeutet, dass es eine Plüschbeschichtung hat, die Ihr Gerät besonders schützt. Der Halter hat eine perfekte Passform. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter passt für iPhone ohne Haut und ohne Apple Original Bumper (passt NICHT für iPhone mit Haut oder Apple Original Bumper).


Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Geräts einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können den Halter um 22° in jede Richtung neigen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.


Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung).

Weitere Suchbegriffe: auto handyhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.