Brodit Brodit Halter mit Verschluss. Zebra ET56 8.4
Passend für Hersteller/Modell: Zebra / ET56 8.4
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 522880
EAN Nr.: 7320285228801
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 510
Mit Kugelgelenk. 2 Schlüssel eingeschlossen. Extra robuste Halterung.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Halter festschrauben. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
2. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. Das obere Stück nach unten drücken und das Schloss mit der Schlüssel verriegeln.
3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das Schloss mit der Schlüssel öffnen. Das obere Stück nach oben drücken. Das obere Ende der Halter nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts ziehen und das Gerät raus von der Halter nehmen.
4. Die Halter ist montiert.
Dieser Halter ist die perfekte Wahl, wenn Sie Ihr Gerät sicher verriegelt und dennoch leicht zugänglich haben möchten. Individuelle Anpassung an blanke Geräte (NICHT für den Einsatz mit Erweiterungsmodul/Handschlaufe/Rollrahmen). Der Halter ist aus extra starkem Kunststoff gefertigt und mit einem Schloss versehen. Um das Gerät aus dem Halter zu entfernen, benötigen Sie einen Schlüssel (zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten). Befestigen Sie den Halter an einer beliebigen ebenen Fläche oder einer Standfußbefestigung in einem LKW, Verteilerfahrzeug, Lager usw. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten und Anschlüsse, wenn sich das Gerät in der Halter befindet.
Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 15° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern. Hergestellt in Schweden. Hergestellt aus hochwertigem ABS und Acetal-Kunststoff. Farbe: Schwarz. Vorrichtungen sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs installiert werden, wenn sie die Ansicht oder die Tastensteuerung blockieren. Der Einbau eines Gerätes in ein Fahrzeug erfolgt immer auf eigene Verantwortung des Kunden.
Abmessungen: 243 x 206 x 54 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 427 g