Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Motorola Moto G5 PlusAktiv Halter mit USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Motorola Moto G5 Plus
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Motorola Moto G5 Plus
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Motorola Moto G5 Plus
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Motorola Moto G5 Plus
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Motorola Moto G5 Plus
Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Motorola Moto G5 Plus
Artikel-Nr.:
     279-521957_004383
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521957
EAN/GTIN:
     7320285219571
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Motorola Moto G5 Plus

Passend für Hersteller/Modell: Motorola / Moto G5 Plus

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 521957

EAN Nr.: 7320285219571

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 170

Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker Adapter. Mit Kugelgelenk. 2,1A Ladung. 12/24V.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
 
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
4. Die Halter ist montiert.

Halten Sie den Akku Ihres Telefons in einem aktiven Halter vollständig geladen, immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Adapter können Sie entweder an die USB-Steckdose des Fahrzeugs oder an die 12/24V-Buchse anschließen. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen.


Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.


Wichtiger Hinweis!
Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Sie können ganz einfach testen, ob dies funktioniert, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon.


Abmessungen: 79 x102 x 48 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 119 g
Kabellänge (+Stecker mit Stecker 60 mm): 149 cm


Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (sofern das Gerät Qualcomm QC 2.0 Schnellladung unterstützt).

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.