Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 279-521946_004379 Herst.-Nr.: 521946 EAN/GTIN: 7320285219465 |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit Aktiv Halter mit USB-Kabel Huawei Mate 9 Passend für Hersteller/Modell: Huawei / Mate 9 Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 521946 EAN Nr.: 7320285219465 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 150 Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker Adapter. Mit Kugelgelenk. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. 2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. 3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 4. Die Halter ist montiert. Halten Sie den Akku Ihres Telefons in einem aktiven Halter vollständig geladen, immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Adapter können Sie entweder an die USB-Steckdose des Fahrzeugs oder an die 12/24V-Buchse anschließen. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen. Passt nur für Geräte ohne die mitgelieferte Rückabdeckung. Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform. Wichtiger Hinweis! Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Sie können ganz einfach testen, ob dies funktioniert, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon. Abmessungen: 83 x 99 x 46 mm (B x H x T mm) Gewicht: 124 g Kabellänge (+Stecker mit Stecker 85 mm): 145 cm Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (sofern das Gerät Qualcomm QC 2.0 Schnellladung unterstützt). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,79* | € 71,51* | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 60,24* | € 79,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|