Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Samsung Galaxy A3 (2016)
Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy A3 (2016)
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 521895
EAN Nr.: 7320285218956
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 140
Mit USB-Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker Adapter. Mit Kugelgelenk.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
4. Die Halter ist montiert.
Der aktive Halter lädt Ihre Galaxy A3 (2016)7 auf, wenn er sich im Halter befindet. Sie können den Zigarettenstecker wahlweise an die 12-Volt-Steckdose des Fahrzeugs anschließen oder den Zigarettenstecker entfernen und das USB-Kabel an den USB-Anschluss des Fahrzeugs (oder der Stereoanlage) anschließen.
Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann zur Vermeidung von Lichtreflexionen verstellt werden. 12 Volt. Befestigen Sie den Halter an einer ProClip Montageplattform in Ihrem Auto.
Wichtiger Hinweis!
Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Sie können ganz einfach testen, ob dies funktioniert, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon.
Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung).