Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Apple iPhone 6SAktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Apple iPhone 6S
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Apple iPhone 6S
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Apple iPhone 6S
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Apple iPhone 6S
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Apple iPhone 6S
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Apple iPhone 6S
Artikel-Nr.:
     279-521666_004231
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     521666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
kfz-handyhalterung mit ladefunktion
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Apple iPhone 6S

Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone 6S

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 521666

EAN Nr.: 7320285216662

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 170

Mit Kugelgelenk und USB-Kabel. Apple genehmigt Kabel. Einstellbar. Passt für Geräte mit Skins mit Dimensionen: Breite: 62-77 mm, Dicke: 2-10 mm.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Halter für Ihr Gerät zu anpassen: Die linke und rechte Schrauben in der Halter lösen so dass sich die Seiten gelöst sind. Die Seiten ziehen um die Halter weiter zu machen. Ihr Gerät in der Halter plazieren und die Seiten zusammen drücken. Vorsichtig das Gerät von der Halter entfernen ohne die Position zu ändern. Die linke und rechte Schraube festziehen um die Seiten in den richtigen Platz zu sperren. 2. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist.3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. ACHTUNG! Es ist wichtig, das Gerät GERADE NACH UNTEN in die Halter zu schieben, und GERADE NACH OBEN raus von der Halter zu nehmen 4. Die Halter ist montiert.

HINWEIS: Es ist wichtig, das Gerät gerade nach unten in den Halter zu schieben und es gerade nach oben aus dem Halter zu schieben.


Verwenden Sie einen aktiven Halter für Ihr iPhone unterwegs und Sie haben immer einen frisch geladenen Akku! Darüber hinaus haben Sie Ihr iPhone immer in Sichtweite und Reichweite. Sicher, komfortabel und bequem! Der Halter hat ein ordentliches und dezentes Design, das sich gut in den Innenraum des Fahrzeugs einfügt. Ihr iPhone wird sicher in aufrechter Position gehalten, um einen maximalen Empfang zu gewährleisten.


Der Halter ist mit einem von Apple zugelassenen CIG-Steckerkabel für den Anschluss an die 12-24 Volt Steckdose des Fahrzeugs ausgestattet. Wenn Sie das iPhone in die Halter einsetzen, verbindet es sich automatisch mit der Ladestation. Wenn Sie ein Auto mit USB-Schnittstelle haben, können Sie den Zig-Stecker vom Kabel der Halter trennen, um ein USB-Kabel zu erhalten, das direkt an den USB-Anschluss in Ihrem Fahrzeug angeschlossen werden kann.


Länge des Ladekabels: 123 cm.


Wichtiger Hinweis!
Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Dies lässt sich leicht testen, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon.


Der Halter besteht aus ABS-Kunststoff und hat eine perfekte Passform. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.


Passt zu Geräten mit einem Skin, der die folgenden Abmessungen hat: Breite: 62-77 mm, Dicke: 2-10 mm. (Geeignet für Felle mit einer Dicke von mehr als 10 mm, je nach Form/Design der Kanten).


Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Geräts einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können den Halter um 22° in jede Richtung neigen. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.


Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung).

Weitere Suchbegriffe: auto handyhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.