Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker BlackBerry Passport
Passend für Hersteller/Modell: BlackBerry / Passport
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 521646
EAN Nr.: 7320285216464
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 170
Mit Kugelgelenk und USB-Kabel.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann..
4. Die Halter ist montiert.
Der aktive Halter lädt Ihren Blackberry-Pass auf, wenn er sich im Halter befindet. Wenn Sie ein Auto mit USB-Schnittstelle haben, können Sie den Zig-Stecker vom Kabel der Halter trennen, um ein USB-Kabel zu erhalten, das direkt an den USB-Anschluss in Ihrem Fahrzeug angeschlossen werden kann.
Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann zur Vermeidung von Lichtreflexionen verstellt werden. Wird an die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs angeschlossen, 12 Volt.Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt.
Wichtiger Hinweis!
Um Audiodateien von Ihrem Gerät über das USB-Kabel übertragen zu können, muss diese Funktion von der Stereoanlage in Ihrem Auto unterstützt werden. Dies lässt sich leicht testen, indem Sie Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB/Ladekabel an die Stereoanlage anschließen. Das Aufladen über USB funktioniert unabhängig davon.
Dieses Produkt unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung (vorausgesetzt, das Gerät unterstützt Qualcomm QC 2.0 Schnellladung).