Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Apple iPhone 5CHalter für Kabelbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Halter für Kabelbefestigung Apple iPhone 5C
Brodit Halter für Kabelbefestigung Apple iPhone 5C
Brodit Halter für Kabelbefestigung Apple iPhone 5C
Brodit Halter für Kabelbefestigung Apple iPhone 5C
Brodit Halter für Kabelbefestigung Apple iPhone 5C
Brodit Halter für Kabelbefestigung Apple iPhone 5C
Artikel-Nr.:
     279-514435_003896
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     514435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto-Handyhalterung
Handy-KFZ-Halterung
KFZ-Handyhalterung
auto handyhalterung
Brodit Brodit Halter für Kabelbefestigung Apple iPhone 5C

Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone 5C

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 514435

EAN Nr.: 7320285144354

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 100

Einstellbar. Passt für Geräte mit Skins mit die folgenden Dimensionen: Breite: 59-63 mm, Dicke: 6-10 mm. Für Apple original Lightning auf USB Kabel.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Halter für Ihr Gerät zu anpassen: Die linke und rechte Schrauben in der Halter lösen so dass sich die Seiten gelöst sind. Die Seiten ziehen um die Halter weiter zu machen. Ihr Gerät in der Halter plazieren und die Seiten zusammen drücken. Vorsichtig das Gerät von der Halter entfernen ohne die Position zu ändern. Die linke und rechte Schraube festziehen um die Seiten in den richtigen Platz zu sperren. 2. Die Anschluss des Kabels in das Loch im unteren Teil des Halter platzieren. Vorsichtig die Anschulss nach unten und vorne drücken, so dass sie um die Verriegelung in das Loch geht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Anschluss richtig im Platz sitzt. 3. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. ACHTUNG! Es ist wichtig, das Gerät GERADE NACH UNTEN in die Halter zu schieben, und GERADE NACH OBEN raus von der Halter zu nehmen. 4. Die Halter ist montiert.

HINWEIS: Es ist wichtig, das Gerät gerade nach unten in den Halter zu schieben und es gerade nach oben aus dem Halter zu schieben.


Diese Halter für die Kabelbefestigung kann in Kombination mit einem Apple-Kabel zum Aufladen Ihres iPhone verwendet werden. Zuerst montieren Sie das Kabel an der Halterung, dann verbindet es sich automatisch mit Ihrem iPhone, wenn Sie das Gerät in die Halter einsetzen.


Notiz! Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.
Der Kabelhalter kann mit dem Apple Original Lightning to USB Kabel (Apple Artikel-Nr.) kombiniert werden. MD818ZM/A. Du kannst dein iPhone aufladen, indem du es an die USB-Buchse des Autos anschließt, oder es mit einem USB-/Cig-Steckeradapter für die 12-V-Steckdose des Autos verwenden.


Um den richtigen Halter für Ihre Haut zu finden: Messen Sie Ihre Haut und vergleichen Sie mit den Abmessungen der einzelnen Halter. Um den Halter zu verwenden, stellen Sie zunächst die Breite auf Ihre Haut ein, dann können Sie Ihr iPhone ganz einfach in den Halter einsetzen. Passend für Geräte mit schlankem Design (nicht "Standard" oder robuste Größe). Passend für Geräte mit Skin mit folgenden Abmessungen: Breite: 59-63 mm, Dicke: 6-10 mm. (Geeignet für Felle mit einer Dicke von mehr als 10 mm, je nach Form/Design der Kanten).


Der Halter ist aus schwarzem ABS-Kunststoff gefertigt. Es ist einfach, das Gerät in die Halter zu stecken und ebenso einfach mitzunehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, mit dem Sie den Winkel Ihres Gerätes einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.