Brodit Brodit Halter für Kabelbefestigung Apple iPhone 5S
Passend für Hersteller/Modell: Apple / iPhone 5S
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 514423
EAN Nr.: 7320285144231
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 150
Für Apple original Lightning auf USB Kabel. Für Geräte mit Skins. Mit Kugelgelenk.
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Anschluss des Kabels in das Loch im unteren Teil des ProClip platzieren. Vorsichtig die Anschulss nach unten und vorne drücken, so dass sie um die Verriegelung in das Loch geht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Anschluss richtig im Platz sitzt. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
3. Um das Gerät in die Halter zu setzen: Das obere Ende des Geräts in das obere Ende der Halter plazieren. Das Gerät nach oben drücken so dass sich das obere Ende der Halter nach oben schiebt. Das untere Ende des Geräts nach vorne in die Halter drücken. Wann das Gerät gerade über die Anschluss in der Halter platziert ist, es nach unten nehmen so dass die Anschluss angeschlossen ist. Oben am Gerät nach unten drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die Anschluss in das Gerät richtig im Platz sitzt. Um das Gerät raus von Halter nehmen: Das Gerät gerade nach oben drücken. Wann das Gerät frei von der Anschluss ist, es anziehen und nach unten raus von die Halter nehmen.
4. Die Halter ist montiert.
Dieser Halter für die Kabelbefestigung kann in Kombination mit einem Apple-Kabel zum Aufladen Ihres iPhone verwendet werden. Zuerst montieren Sie das Kabel an der Halterung, dann verbindet es sich automatisch mit Ihrem iPhone, wenn Sie das Gerät in die Halter einsetzen.
Notiz! Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten, der Kabelhalter kann mit dem originalen Apple Lightning Kabel (Apple Artikel-Nr.) kombiniert werden. MD818ZM/A. Wenn Sie das Lightning-to-USB-Kabel mit dem Halter verwenden, können Sie Ihr iPhone aufladen, indem Sie es an die USB-Buchse des Fahrzeugs anschließen, oder es mit einem USB-/Zigaretten-Steckeradapter für die 12V-Buchse des Fahrzeugs verwenden.
Dieser Halter passt zu Geräten mit "Standard"-Größen, nicht zu robusten oder extra dicken Skins oder Skins mit herausstehenden Details.
Der Halter ist mit einem Kippdrehgelenk ausgestattet. Das bedeutet, dass Sie den Winkel oder Ihr Gerät einfach einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Außerdem können Sie in Sekundenschnelle zwischen Hoch- und Querformat wechseln. Hergestellt aus schwarzem Acetal-Kunststoff. Der Halter ist mustergeschützt. Befestigen Sie es auf der ProClip-Montageplattform und Sie haben Ihr iPhone immer in Sichtweite und Reichweite, wenn Sie unterwegs sind.