Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Huawei Mate 9Aktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Huawei Mate 9
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Huawei Mate 9
Artikel-Nr.:
     279-512946_003265
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512946
EAN/GTIN:
     7320285129467
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Huawei Mate 9

Passend für Hersteller/Modell: Huawei / Mate 9

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 512946

EAN Nr.: 7320285129467

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 170

Mit Kugelgelenk.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
 
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
4. Die Halter ist montiert.

Halten Sie den Akku Ihres Telefons in einem aktiven Halter vollständig geladen, immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Mit Zigarettenanzünder-Kabel, 2A Ladung über den Micro-USB-Stecker. Sie können ein zweites Gerät über die USB-A-Buchse im Cig-Stecker laden, 1A-Ladung. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Es ist einfach, das Telefon in die Halter zu schieben, damit es mit dem Ladegerät verbunden ist, und es beim Verlassen des Fahrzeugs aus der Halter zu nehmen. Passt nur für Geräte ohne die mitgelieferte Rückabdeckung.


Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.


Abmessungen: 83 x 99 x 46 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 129 g
Kabellänge (+Stecker 8 cm): 46 cm, gestreckt:100 cm (oder etwas mehr bei Bedarf).


Ladespezifikationen:
Eingangsspannung: DC/10-30V
Ladespannung: DC/4.75-5.25V
Ausgangsstrom(Typ): 2.0A
LED-Ladeanzeige: Einschalten.
Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C
Lagertemperatur: -20°C ~ +60°C
Zulassungen: E, CE, FCC, FCC, ROHS

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.