Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit CipherLab RS30/RS31 SeriesAktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker CipherLab RS30/RS31 Series
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker CipherLab RS30/RS31 Series
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker CipherLab RS30/RS31 Series
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker CipherLab RS30/RS31 Series
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker CipherLab RS30/RS31 Series
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker CipherLab RS30/RS31 Series
Artikel-Nr.:
     279-512770_003180
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512770
EAN/GTIN:
     7320285127708
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker CipherLab RS30/RS31 Series

Passend für Hersteller/Modell: CipherLab / RS30/RS31 Series

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 512770

EAN Nr.: 7320285127708

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 307

Mit Kugelgelenk. Für Geräte ohne bumper.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
 
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
 
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
 
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
 
4. Die Halter ist montiert.

Der aktive Halter lädt Ihren Akku auf, wenn er sich im Halter befindet. Das Ladegerät verbindet sich automatisch mit dem RS30, wenn Sie das Gerät in die Halter einsetzen. Der Halter ist an einem Kippgelenk befestigt und kann so eingestellt werden, dass Lichtreflexionen vermieden werden. Wird an die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs angeschlossen, 12/24 Volt. Wird auf einer ProClip-Montageplattform befestigt.


Ladespezifikationen:
Eingangsspannung: DC/10-24V
Ladespannung: DC/4.6-5.3V
Ausgangsstrom(Typ): 3.0A
Ein- und Ausgangsschutz: Eingangspolaritätsumkehrung/Ausgang über Spannung/Ausgang über Strom/Ausgang Kurzschlussschutz
LED-Ladeanzeige: Produktleistungsanzeige
Betriebstemperatur: 0°C ~ +40°C
Lagertemperatur: -20°C ~ +80°C
RoHS konform: ROHS

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.