Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit Google Nexus 7Aktiv Halter mit Zig.-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Google Nexus 7
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Google Nexus 7
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Google Nexus 7
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Google Nexus 7
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Google Nexus 7
Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Google Nexus 7
Artikel-Nr.:
     279-512412_002957
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     512412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker Google Nexus 7

Passend für Hersteller/Modell: Google / Nexus 7

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 512412

EAN Nr.: 7320285124127

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 210

Mit Kugelgelenk.

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.

2. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. Das Gerät vorsichtig seitwärts in der Halter schieben so dass die Anschluss richtig im Platz sitzt.

3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das Gerät vorsichtig seitwärts weg von der Halter schieben. Das obere Ende der Halter nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts raus von der Halter ziehen.

4. Die Halter ist montiert.

Verwenden Sie während der Fahrt einen aktiven Halter für Ihren Nexus 7 und Sie haben immer einen frisch geladenen Akku! Der Halter bietet eine saubere und komfortable Installation - sicher und bequem. Der Halter ist mit einem Cig-Stecker zum Anschluss an die 12-Volt-Steckdose des Fahrzeugs ausgestattet.


Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert. Das bedeutet, dass Sie den Winkel einstellen können, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Sie können ganz einfach zwischen Hoch- und Querformat wechseln, indem Sie den Halter in die gewünschte Position drehen. Es ist einfach, den Nexus 7 in die Halter zu stecken und beim Verlassen des Autos mitzunehmen.


Tablets (Surfpads) sollten nicht auf dem Armaturenbrett eines Autos installiert werden, wenn sie die Ansicht blockieren oder die Tastensteuerung blockieren. ProClip (Brodits Fahrzeughalterung) ist für die Installation von kleineren Geräten wie Handys und GPS-Geräten konzipiert, ProClip ist nicht für große Geräte wie Tablets konzipiert. In einigen Fahrzeugen hat der ProClip einen extra festen Sitz und kann dann auch für den Einbau eines Tabletts verwendet werden. Wenn Sie ein Tablett auf das Armaturenbrett des Autos stellen wollen, muss jede Kombination aus Tablett und Auto von Ihnen im Detail geprüft werden, um festzustellen, ob eine solche Installation im konkreten Fall möglich ist. Berücksichtigen Sie die Position und die feste Position des ProClip sowie die Größe der Tablette, die Sie verwenden möchten. Brodit wird keine Empfehlungen für solche Installationen geben.


Eine Installation eines Tabletts auf einem Armaturenbrett eines Fahrzeugs erfolgt immer in eigener Verantwortung des Kunden. Brodit empfiehlt, Tabletten an der Kopfstütze des Autos zu verwenden, die auf einer Brodit-KopfstützenHalter montiert sind.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.