Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Huawei Mate 9
Passend für Hersteller/Modell: Huawei / Mate 9
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 511946
EAN Nr.: 7320285119468
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 90
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Zum erst die Schraube hart festziehen, dann die Schraube ein wenig lösen so dass die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
4. Die Halter ist montiert.
Halten Sie Ihr Handy in einer passiven Halter und Sie haben es immer in Sichtweite und Reichweite! Sauber, diskret und praktisch. Maßanfertigung mit perfekter, fester Passform. Sie haben vollen Zugriff auf die Kamera und alle Tasten und Anschlüsse, wenn sich das Gerät in der Halter befindet. Sie können ein Ladekabel oder eine tragbare Freisprecheinrichtung an das Gerät anschließen, wenn es sich in der Halter befindet. Passt nur für Geräte ohne die mitgelieferte Rückabdeckung.
Der Halter ist mit einem Neigungsdrehgelenk ausgestattet, so dass Sie den Winkel zur besseren Sicht leicht einstellen oder zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Kippbar um 20° und schwenkbar um 360°. Montageplatte 42x50 mm mit vorgebohrten AMPS-Löchern +2x3,5 mm Zentrierbohrungen. Hergestellt aus hochwertigem schwarzem ABS/Acetal-Kunststoff. Hergestellt in Schweden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.
Abmessungen: 83 x 80 x 46 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 59 g