Brodit Brodit Passiv Halter mit Gelenk Arbor GT500
Passend für Hersteller/Modell: Arbor / GT500
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 511936
EAN Nr.: 7320285119369
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 0
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube ein wenig anziehen, nur so dass sie befestigt ist. Die Halter ziehen und leicht angespannt halten, gleichzeitig die Schraube festziehen so dass die Halter an der Kugelgelenk sitzt. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann.
4. Die Halter ist montiert.
Mit Ihrem PDA in einer passiven Halter am Armaturenbrett ist er immer griffbereit - sicher und bequem. Der Halter ist auf einem Kippgelenk montiert und somit verstellbar, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Es ist einfach, den PDA in den Halter zu stecken und ihn aus dem Halter zu nehmen. Sie können z.B. ein Ladekabel an den PDA anschließen, wenn er sich in der Halter befindet.
Abmessungen: 94 x 89 x 67 mm (B x H x T mm)
Gewicht: 106 g