Brodit Brodit Halter mit Durchgangs-Stecker TomTom GO 520 T
Passend für Hersteller/Modell: TomTom / GO 520 T
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 278024
EAN Nr.: 7320282780241
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 140
AktivHalter mit Zigarettenanzünder-Stecker, mit Kugelgelenk. 12/24 Volt. Mit TMC-Anschluss ( MiniUSB Stecker).
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halter über dem Montagestück plazieren. Die Halter an das Montagestück festschrauben. Alle Kabel die das Gerät passen, passen auch die Halterung.
4. Die Halter ist montiert.
Aktiver Halter mit Durchgangsstecker und Zigarettenanzünderstecker. Alle Kabel, die mit dem GPS-Gerät verwendet werden können, können auch mit der Halter verwendet werden, z.B. ein TMC-Kabel. Das bedeutet, dass Sie sowohl Laden als auch TMC gleichzeitig mit dem GPS verbinden können! Passend für TMC mit MiniUSB-Anschluss (TMC nicht im Lieferumfang enthalten).
Sie können das Gerät leicht mitnehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, das verstellt werden kann, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.