Brodit Brodit Halter mit Durchgangs-Stecker TomTom GO 520 T
Passend für Hersteller/Modell: TomTom / GO 520 T
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 277024
EAN Nr.: 7320282770242
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 80
PassivHalter mit Kugelgelenk. Mit TMC-Anschluss ( MiniUSB Stecker).
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halter über dem Montagestück plazieren. Die Halter an das Montagestück festschrauben. Alle Kabel die das Gerät passen, passen auch die Halterung.
4. Die Halter ist montiert.
PassivHalter mit Durchgangsstecker. Alle Kabel, die mit dem GPS-Gerät verwendet werden können, können auch mit der Halter verwendet werden, z.B. ein Ladekabel oder ein TMC-Kabel. Wenn Sie das Kabel an der Halter befestigt haben, ist es fest angebracht und Sie müssen es nicht jedes Mal, wenn Sie das GPS in die Halter einsetzen, manuell mit dem Gerät verbinden. Passend für TMC mit MiniUSB-Anschluss (TMC nicht im Lieferumfang enthalten).
Sie können das Gerät leicht mitnehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, das verstellt werden kann, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.