Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit TomTom GO 520 TAktiv Halter feste Installation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit Aktiv Halter feste Installation TomTom GO 520 T
Brodit Aktiv Halter feste Installation TomTom GO 520 T
Brodit Aktiv Halter feste Installation TomTom GO 520 T
Brodit Aktiv Halter feste Installation TomTom GO 520 T
Brodit Aktiv Halter feste Installation TomTom GO 520 T
Brodit Aktiv Halter feste Installation TomTom GO 520 T
Artikel-Nr.:
     279-274006_001642
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     274006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Auto-Handyhalterung
Brodit Brodit Aktiv Halter feste Installation TomTom GO 520 T

Passend für Hersteller/Modell: TomTom / GO 520 T

Position:

Passend für Baujahr von - bis:

Brodit Nummer: 274006

EAN Nr.: 7320282740061

Für Region: Für alle Länder

Gewicht: 190

Mit Kugelgelenk. 12/24 Volt 2 A Ladung. Mit TMC-Anschluss (Rundstecker).

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. TMC Kabel Befestigung: Die Halter auf die Art und Weise plazieren, so dass die vordere Seite der Halter nach unten ist. Die Anschluss des TMC-Kabels in den Nut der rechte Seite der Halter reindrücken.

2. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.

3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück plazieren. Die Halter an das Montagestück festschrauben.

4. Die Halter ist montiert.

Die Wahl für Sie, die Ihr Gerät in greifbarer Nähe haben wollen, an einem ProClip statt an der WindschutzscheibensaugHalter befestigt. Aktiver Halter für die Festinstallation. Ermöglicht eine saubere Installation ohne lose Kabel. Installieren Sie über eine 2 A Sicherung im Armaturenbrett. Professionelle Installation empfohlen. 12/24 Volt. Passend für Geräte mit einem TMC-Modul mit Rundstecker. (TMC-Modul nicht enthalten).


Sie können das Gerät leicht mitnehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, das verstellt werden kann, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.