Brodit Brodit Aktiv Halter mit Zig.-Stecker TomTom GO 520 T
Passend für Hersteller/Modell: TomTom / GO 520 T
Position:
Passend für Baujahr von - bis:
Brodit Nummer: 273006
EAN Nr.: 7320282730062
Für Region: Für alle Länder
Gewicht: 140
Mit Kugelgelenk. Mit TMC-Anschluss (Rundstecker).
Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.
1. TMC Kabel Befestigung: Die Halter auf die Art und Weise plazieren, so dass die vordere Seite der Halter nach unten ist. Die Anschluss des TMC-Kabels in den Nut der rechte Seite der Halter reindrücken.
2. Montage von Halterung: Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
3. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück plazieren. Die Halter an das Montagestück festschrauben.
4. Die Halter ist montiert.
Die Wahl für Sie, die Ihr Gerät in greifbarer Nähe haben wollen, an einem ProClip statt an der WindschutzscheibensaugHalter befestigt. Aktiver Halter mit einem Zig-Stecker. Wird an die Zigarettenanzünderbuchse des Fahrzeugs angeschlossen. 12 Volt. Passend für Geräte mit einem TMC-Modul mit Rundstecker. (TMC-Modul nicht enthalten).
Sie können das Gerät leicht mitnehmen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Der Halter ist mit einem Kippgelenk ausgestattet, das verstellt werden kann, um Lichtreflexionen auf dem Bildschirm zu vermeiden. Befestigen Sie es an der ProClip-Montageplattform.