Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMX Erdbohrer 100 x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     276-19009
Hersteller:
     TECMIX
Herst.-Nr.:
     19009
EAN/GTIN:
     4006150190093
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
erdbohrer
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Durchmesser:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: TECMIX, Lochbohrer, Pfostenbohrer, Bohrer, Ersatzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECMIX
19011
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.