Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Schlagschnurkreide, schwarz, 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18446
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18446
EAN/GTIN:
     4006150184467
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
schlagschnurfarbe schwarz
schlagschnurkreide

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Farbe: schwarz
  • Menge: 1 kg
  • Speziell für Anwendung in Schlagschnurgeräten entwickelt
  • für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich
  • sehr hohe Markierungskraft
  • gute Haftung auf Beton, Stein, Pflaster und Stahl
Weitere Suchbegriffe: schlagschnurkreide 1000g, TECTOOL, Schlagschnurapparate, Schlagschnur-Farbe, Kreide, Schlagschnur-Kreide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18447
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.