Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTS 30 PREMIUM [230V - EU] Nass-Trockensauger 30L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailbild
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     276-13023
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     13023
EAN/GTIN:
     4006150130235
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Produktbeschreibung:

Der NTS Nass- und Trockensauger dient hauptsächlich zum Absaugen von Arbeitsstäuben und eignt sich zur Reinigung der Baustelle und Fahrzeugen. Durch seine 3 Filter-Technologie ist auch feinster Staub kein Problem mehr. Der Staubsauger ist mit einer 2000 Watt Elektrosteckdose ausgestattet, die das Anschließen weiterer Elektrowerkzeuge ermöglicht. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird dann durch das Elektrowerkzeug an- und ausgeschaltet. Im Lieferumfang enthalten: 2 m Saugschlauch Ø 32 mm, 4,5 m Netzkabel, gebogenes Handrohr, 2 Verlängerungsrohre, Werkzeugadapter, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Filtersack, Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für alle Stäube mit MAK-Werten > 1 mg/m³.
Weitere Informationen:
Leistung:
1600 Watt
Luftstrom:
3900 Gewicht
13,5:
Fassung 30L
Bar:
08.07.1900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,99*
€ 390,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,20*
€ 378,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,93*
€ 358,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.